Pulitrice ad alta pressione HD 9/100-4 gabbia Classic

Codice art.: 1.812-000.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.812-000.0
EAN / GTIN 4054278303130
Codice del produttore 1.812-000.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per l'uso universale nell'edilizia e nell'industria: Il nostro versatile pulitore ad alta pressione HD 9/100-4 Cage Classic della classe compatta UHP. Il cuore del dispositivo è una pompa industriale ad alta pressione estremamente potente prodotta da WOMA con un'elevata efficienza volumetrica. Dotata di una pistola di bypass, la HD 9/100-4 offre un pressione di lavoro di 1000 bar, trasporta 900 litri di acqua Pro ora e rimuove anche lo sporco più ostinato in modo affidabile e rapido.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1395 x 789 x 1088
  • pressione di lavoro: 1000 / 100 bar / MPa
  • portata: 980 l/h
  • peso (con accessori): 392 kg
  • peso con confezione: 395,5 kg
  • peso senza accessori: 378 kg
  • Carburante: Elettrica
  • Potenza del motore: 30kW
  • Tipo di pompa: Albero motore
  • Tipo corrente: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Temperatura di alimentazione: 45 °C

Vantaggi:

Pompa ad alta pressione industriale ad alte prestazioni:
  • PLUNGER in carburo per una lunga durata.
  • Design di facile manutenzione per una facile sostituzione di parti soggette a usura come valvole, guarnizioni o PLUNGER.
Comoda pistola UTERINA:
  • impugnatura ergonomico e basso peso per un funzionamento semplice.
Durevole e robusto:
  • Bassi costi di esercizio e di manutenzione.
Elevata mobilità:
  • Le ruote grandi e il baricentro ottimale garantiscono la massima mobilità del dispositivo, nonostante le sue dimensioni.
Caratteristiche principali:
  • Pompa di prepressione dell'acqua (opzionale)
pompa ad alta pressione industriale ad alte prestazioni:
  • PLUNGER in carburo per una lunga durata.
  • Design di facile manutenzione per una facile sostituzione di parti soggette a usura come valvole, guarnizioni o PLUNGER.
  • Design della valvola centrale per un'elevata efficienza volumetrica.
Comoda pistola UTERINA:
  • impugnatura ergonomico e basso peso per un funzionamento semplice.
  • Lavoro senza fatica grazie alle forze di estrazione ridotte.
Durevole e robusto:
  • Bassi costi di esercizio e di manutenzione.
  • Previene un rinculo improvviso, poiché la pressione aumenta lentamente quando la pistola viene rimossa.
Elevata mobilità:
  • Le ruote grandi e il baricentro ottimale garantiscono la massima mobilità del dispositivo, nonostante le sue dimensioni.
  • Un pratico gancio per gru consente un facile trasporto, anche su terreni accidentati.
Caratteristiche principali:
  • Pompa di prepressione dell'acqua (opzionale)
  • Protezione contro il basso livello di acqua di serie

Contenuto:

Tubo flessibile alta pressione: 20; valvola di sicurezza; contaore