Descrizione:
	
	
                
                    
		Pulito a mano, ma molto meglio: Grazie alla sua forma compatta, al bassissimo peso da 14 kg e al batteria agli ioni di litio di lunga durata con circa 30 minuti di autonomia, il nostro lavasciuga a batteria BR 30/4 C BP rappresenta una vera alternativa alla pulizia manuale di superfici dure fino a 200 m². Rispetto a un panno tradizionale, la pressione di contatto è circa 10 volte superiore e la velocità del rullo di circa 1500 giri garantisce risultati di pulizia notevolmente migliori. L'aspirazione è possibile sia in avanti che all'indietro. In caso di sporco particolarmente ostinato, le barre di aspirazione possono essere sollevate per prolungare il tempo di esposizione del parco di pulizia. I pavimenti puliti, particolarmente asciutti e quindi antiscivolo rimangono immediatamente dopo la pulizia. Il dispositivo wireless molto mobile è ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti, stazioni di servizio, supermercati, aree sanitarie, cucine o in aggiunta alle macchine per la pulizia di grandi dimensioni esistenti.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Dimensioni (L x B x a): 365 x 345 x 1162 mm
 - Piattaforma batteria: Piattaforma batteria da 36 V.
 - Tipo di azionamento: Batteria
 - Numero di batterie richieste: 1 pezzi
 - Larghezza di lavoro delle spazzole: 300 mm
 - Larghezza di lavoro, aspirazione: 300 mm
 - Pressione di contatto spazzola: 100 g/cm²
 - Velocità spazzola: 1270 giri/min
 - Trasmissione trazione: Guidare con la rotazione della spazzola
 - Prestazioni dell'area pratiche: 150 m²/h.
 - Prestazioni dell'area teoricamente: 200 m²/h.
 - peso senza accessori: 13 kg
 - autonomia per carica: Max. 35 min
 - Livello di pressione acustica: 72,4 dB(A)
 - Aria esterna serbatoio/acque nere: 4 / 4 l.
 - Consumo di acqua: 1 l/min
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		Spazzola a rullo a rotazione rapida:- Per una pressione di contatto 10 volte superiore rispetto alla pulizia manuale.
 - La spazzola a rullo pulisce anche le superfici ruvide o i giunti.
 
Asciugare immediatamente:- Le morbide labbra aspiranti aspirano il pavimento asciutto, avanti e indietro.
 - Il rullo fornisce l'alimentazione automatica in modo che la periferica non debba essere spinta.
 - Per una pulizia intensiva, l'aspirazione può essere disattivata anche con il pedale.
 
 
                
                
            
                
	
		Contenuto:
	
	
                
                    
		Sistema a 2 serbatoi
                
                
            
                
	
		Fornitura:
	
	
                
                    
		2 barre di aspirazione, dritte; batteria e caricabatteria non incluse; ruote di trasporto; spazzola a rullo