Pulitrice BR 30/4 C EP + MF

Codice art.: 1.783-223.0
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
Codice articolo 1.783-223.0
EAN / GTIN 4039784717886
Codice del produttore 1.783-223.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La forma della macchina lo rende facile da manovrare come un detergente per spazzole. Rispetto alla tergitura tradizionale, la macchina ha il vantaggio di una pressione di contatto di 10 volte e quindi di prestazioni di pulizia notevolmente superiori. E questo a una velocità del rullo di circa 1500 giri. Può succhiare in avanti e indietro. In presenza di sporco ostinato, è possibile sollevare anche le barre di aspirazione. Ciò garantisce un tempo di esposizione più lungo per la flotta di pulizia.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 495 x 340 x 1145 mm
  • Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
  • Larghezza di lavoro delle spazzole: 300 mm
  • Larghezza di lavoro, aspirazione: 300 mm
  • Pressione di contatto spazzola: 100 g/cm²
  • Velocità spazzola: 1450 giri/min
  • Trasmissione trazione: Guidare con la rotazione della spazzola
  • Prestazioni dell'area pratiche: 150 m²/h.
  • Prestazioni dell'area teoricamente: 200 m²/h.
  • livello di pressione acustica: Max. 72 dB(A)
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 4 / 4 l.
  • Consumo di acqua: 1 l/min

Vantaggi:

L'aspirazione può essere disattivata:
  • Per una pulizia accurata, la flotta di pulizia può essere applicata nella prima fase ed estratta nella seconda fase
I serbatoi possono essere rimossi:
  • Il pratico serbatoio dell'acqua dolce può essere rimosso separatamente e può anche essere riempito con piccoli lavandini.
  • Il serbatoio dell'acqua sporca può essere rimosso separatamente e può essere svuotato, ad esempio, nel lavandino.
  • I serbatoi possono essere rimossi separatamente o insieme. Include una maniglia per un facile trasporto
Spazzola a rullo a rotazione rapida:
  • Il rullo fornisce l'alimentazione automatica in modo che la periferica non debba essere spinta
Asciugare immediatamente:
  • Per una pulizia intensiva, l'aspirazione può essere disattivata anche con il pedale.
  • Le morbide labbra aspiranti aspirano il pavimento asciutto, avanti e indietro
  • Per una pressione di contatto 10 volte superiore rispetto alla pulizia manuale.
  • La spazzola a rullo pulisce anche le superfici ruvide o i giunti
  • L'aspirazione può essere disattivata con il pedale
  • Il terreno può essere inserito di nuovo immediatamente
Caratteristica principale:
  • Pulisce in avanti e indietro
  • L'aspirazione può essere disattivata

Contenuto:

sistema a 2 serbatoi; funzionamento di rete

Fornitura:

2 barre di aspirazione, dritte; ruote di trasporto; spazzola a rullo

Download & documenti

Prodotti correlati