Descrizione:
La forma della macchina lo rende facile da manovrare come un detergente per spazzole. Rispetto alla tergitura tradizionale, la macchina ha il vantaggio di una pressione di contatto di 10 volte e quindi di prestazioni di pulizia notevolmente superiori. E questo a una velocità del rullo di circa 1500 giri. Può succhiare in avanti e indietro. In presenza di sporco ostinato, è possibile sollevare anche le barre di aspirazione. Ciò garantisce un tempo di esposizione più lungo per la flotta di pulizia.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 495 x 340 x 1145 mm
- Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
- Larghezza di lavoro delle spazzole: 300 mm
- Larghezza di lavoro, aspirazione: 300 mm
- Pressione di contatto spazzola: 100 g/cm²
- Velocità spazzola: 1450 giri/min
- Trasmissione trazione: Guidare con la rotazione della spazzola
- Prestazioni dell'area pratiche: 130 m²/h.
- Prestazioni dell'area teoricamente: 200 m²/h.
- livello di pressione acustica: Max. 72 dB(A)
- Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Aria esterna serbatoio/acque nere: 4 / 4 l.
- Consumo di acqua: 0,3 l/min
Vantaggi:
Spazzola a rullo a rotazione rapida:- Per una pressione di contatto 10 volte superiore rispetto alla pulizia manuale.
- La spazzola a rullo pulisce anche le superfici ruvide o i giunti.
Asciugare immediatamente:- Le morbide labbra aspiranti aspirano il pavimento asciutto, avanti e indietro.
Caratteristiche principali:- Funziona in avanti e indietro
- Estrazione manuale, rullo in microfibra
spazzola a rullorotante rapida:- Il rullo fornisce l'alimentazione automatica in modo che la periferica non debba essere spinta.
- Per una pulizia intensiva, l'aspirazione può essere disattivata anche con il pedale.
- Aspirazione manuale, rullo in microfibra
- L'aspirazione può essere disattivata
Contenuto:
sistema a 2 serbatoi; funzionamento di rete
Fornitura:
2 barre di aspirazione, dritte; aspirazione manuale; ruote di trasporto; spazzola a rullo