Descrizione:
Il primo aspirapolvere Kärcher H di questa categoria! Con un sofisticato sistema completo, il modello NT 75/1 Tact offre il massimo livello di sicurezza per la rimozione di polveri pericolose. L'aspirapolvere a secco/umido, dotato di sistema Tact e contenitore in acciaio inox da 75 l, è completamente conforme ai requisiti legali per gli aspirapolvere di sicurezza categoria polveri H ed è approvato anche per l'assorbimento dell'amianto (secondo TRGS 519). Il dispositivo controlla automaticamente il velocità aria. Se il valore di soglia scende al di sotto di 20 m/s, viene emesso un segnale acustico di avvertimento. Il filtro principale classe H offre un'efficienza di separazione del 99,995%. Il set di filtri di sicurezza incluso in dotazione garantisce lo smaltimento senza polvere.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 640 x 540 x 925 mm
- potenza assorbita: Max. 1000 W.
- Contenuto del contenitore: 75 l
- peso senza accessori: 24,6 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione in gomma: 10 m
- portata d'aria: 74 l/s
- Livello di pressione acustica: 67 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
Vantaggi:
Interruttore selettore tubi flessibili:- Il diametri del tubo di aspirazione collegato all'apparecchio può essere regolato sul pannello di controllo.
Conforme ai requisiti di test categoria polveri H con test aggiuntivo ″amianto″ secondo TRGS 519:- Per le polveri contenenti amianto, in Germania possono essere utilizzati solo aspirapolvere di sicurezza con questa approvazione.
Caratteristiche principali:- Sistema antistatico
- ACCENSIONE/spegnimento automatico (attrezzo elettronico)
- Adatto per amianto
Contenuto:
Classe di protezione: I; categoria polveri: H; materiale del contenitore: Acciaio inox; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; rullo convogliatore; sistema antistatico; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact