Aspiratore per polveri/liquidi NT 75/2 Tact² me

Codice art.: 1.667-288.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.667-288.0
EAN / GTIN 4039784727267
Codice del produttore 1.667-288.0
Numero-L L00950 458
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Kärcher presenta Tact², il nuovo aspiratori per polveri/liquidi professionale di prima classe. Questo ulteriore sviluppo del collaudato sistema tattile per la pulizia dei filtri raggiunge un nuovo livello ottimale in produttività. Potenza di aspirazione elevata e costante grazie ai due motori e alla lunga durata del filtro per un lavoro continuo praticamente senza dover pensare alla sostituzione del filtro. Gli aspirapolvere Kärcher NT con Tact² sono sistemi completi per la rimozione di grandi quantità di polveri sottili, nonché di sporcizia e acqua grossolane. Con varie versioni, questa famiglia di aspirapolvere offre soluzioni ottimali per molte applicazioni in cui è importante un'elevata potenza di aspirazione: Nei settori edile, alimentare, automobilistico e industriale in generale.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 630 x 545 x 920 mm
  • potenza assorbita: Max. 2760 W.
  • Contenuto del contenitore: 75 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • peso con confezione: 35 kg
  • peso senza accessori: 27,8 kg
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • portata d'aria: 2 x 74 l/s.
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 40
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa

Vantaggi:

Pulizia automatica del filtro Tact²:
  • Il filtro pieghettato piatto può essere rimosso dal lato pulito ed è diviso in 2 metà, che vengono pulite alternativamente da soffi d'aria mirati.
Caratteristiche principali:
  • Pulizia automatica del filtro Tact²
  • Sistema antistatico
solo occasionalmente:
  • La barra di spinta regolabile e le ruote grandi garantiscono un facile trasporto fino al luogo di utilizzo, anche su superfici irregolari.
Custodia accessori intelligente:
  • Ad esempio, la spazzola per pavimenti può essere fissata rapidamente e indipendentemente dalla direzione.
  • La polvere fine non può ostruire il filtro. Il flusso d'aria rimane costante per molto tempo.
Fissato e a portata di mano:
  • Gli utensili possono essere depositati sulla testa in modo sicuro come le piccole parti e le bottiglie.
  • Superficie di stoccaggio integrata sulla testa dell'alloggiamento

Contenuto:

disattivazione automatica alla quantità di riempimento massima; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact²; classe di protezione: I; sistema antistatico; rullo convogliatore; protezione antiurto contro la circolazione

Download & documenti

Prodotti correlati