Aspiratore per polveri/liquidi NT 65/2 Tact² TC

Codice art.: 1.667-287.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.667-287.0
EAN / GTIN 4039784727250
Codice del produttore 1.667-287.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Kärcher presenta Tact², il nuovo aspiratori per polveri/liquidi professionale di prima classe. Questo ulteriore sviluppo del collaudato sistema tattile per la pulizia dei filtri raggiunge un nuovo livello ottimale in produttività. Potenza di aspirazione elevata e costante grazie ai due motori e alla lunga durata del filtro per un lavoro continuo praticamente senza dover pensare alla sostituzione del filtro. Gli aspirapolvere Kärcher NT con Tact² sono sistemi completi per la rimozione di grandi quantità di polveri sottili, nonché di sporcizia e acqua grossolane. Con varie versioni, questa famiglia di aspirapolvere offre soluzioni ottimali per molte applicazioni in cui è importante un'elevata potenza di aspirazione: Nei settori edile, alimentare, automobilistico e industriale in generale.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 685 x 560 x 905 mm
  • potenza assorbita: Max. 2760 W.
  • Contenuto del contenitore: 65 l
  • Materiale del contenitore: Plastica
  • peso con confezione: 35,4 kg
  • peso senza accessori: 27,5 kg
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • portata d'aria: 2 x 74 l/s.
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 40
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa

Vantaggi:

Vano accessori indipendente dalla direzione per tubi di aspirazione e ugelli da pavimento:
  • Ciò si traduce in un accesso rapido da tutti i lati.
Caratteristiche principali:
  • Pulizia automatica del filtro Tact²
Telaio inclinabile per montaggio tubo flessibile di aspirazione/accessori con blocco contenitore:
  • Per garantire che il contenitore e il carrello siano sempre collegati saldamente.
Tutto sotto controllo:
  • Trasportare comodamente per due persone e svuotare il contenitore.
  • C'è anche spazio per un tubo flessibile di 4 metri e il cavo di alimentazione in gomma (10 metri).
Tubo flessibile di scarico per lo svuotamento diretto dei liquidi aspirati:
  • L'aletta di copertura rimane chiusa fino a quando non si trova direttamente sopra il punto di smaltimento.
  • Supporto accessori/tubo flessibile di aspirazione
  • PES-filtro resistente all'umidità

Contenuto:

disattivazione automatica alla quantità di riempimento massima; sistema antistatico; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact²; rullo del convogliatore; protezione antiurto contro la circolazione; classe di protezione: II

Download & documenti

Prodotti correlati