Descrizione:
Kärcher presenta Tact², il nuovo aspiratori per polveri/liquidi professionale di prima classe. Questo ulteriore sviluppo del collaudato sistema tattile per la pulizia dei filtri raggiunge un nuovo livello ottimale in produttività. Potenza di aspirazione elevata e costante grazie ai due motori e alla lunga durata del filtro per un lavoro continuo praticamente senza dover pensare alla sostituzione del filtro. Gli aspirapolvere Kärcher NT con Tact² sono sistemi completi per la rimozione di grandi quantità di polveri sottili, nonché di sporcizia e acqua grossolane. Con varie versioni, questa famiglia di aspirapolvere offre soluzioni ottimali per molte applicazioni in cui è importante un'elevata potenza di aspirazione: Nei settori edile, alimentare, automobilistico e industriale in generale.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 575 x 490 x 880 mm
- potenza assorbita: Max. 2760 W.
- Contenuto del contenitore: 65 l
- Materiale del contenitore: Plastica
- peso con confezione: 31,3 kg
- peso senza accessori: 24,5 kg
- Lunghezza del cavo: 10 m
- portata d'aria: 2 x 74 l/s.
- Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 40
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
Vantaggi:
Pulizia automatica del filtro Tact²:- Il filtro pieghettato piatto può essere rimosso dal lato pulito ed è diviso in 2 metà, che vengono pulite alternativamente da soffi d'aria mirati.
- La polvere fine non può ostruire il filtro. Il flusso d'aria rimane costante per molto tempo.
Caratteristiche principali:- Pulizia automatica del filtro Tact²
- Sistema antistatico
solo occasionalmente:- La barra di spinta regolabile e le ruote grandi garantiscono un facile trasporto fino al luogo di utilizzo, anche su superfici irregolari.
Custodia accessori intelligente:- Ad esempio, la spazzola per pavimenti può essere fissata rapidamente e indipendentemente dalla direzione.
- Oltre 1000 kg di particolato di categoria A possono essere aspirati senza nemmeno pensare di sostituire il filtro.
Fissato e a portata di mano:- Gli utensili possono essere depositati sulla testa in modo sicuro come le piccole parti e le bottiglie.
- Barra di spinta regolabile
Contenuto:
disattivazione automatica alla massima quantità di riempimento; sistema antistatico; rullo convogliatore; protezione antiurto contro la circolazione; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact²; classe di protezione: I