Aspiratore per polveri/liquidi NT 70/3 me TC

Codice art.: 1.667-274.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.667-274.0
EAN / GTIN 4039784725423
Codice del produttore 1.667-274.0
Numero-L L00950 427
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La famiglia di apparecchi NT 70 è composta da aspirapolvere grandi e potenti per umido/secco con un massimo di tre motori. Una gamma completa di modelli che dimostrano i loro vantaggi soprattutto nelle applicazioni umide e per l'aspirazione dello sporco grossolano. Elevate prestazioni di aspirazione e qualità comprovata Kärcher a un prezzo conveniente.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 510 x 645 x 990 mm
  • potenza assorbita: Max. 3600 W.
  • Contenuto del contenitore: 70 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • peso con confezione: 35,8 kg
  • peso senza accessori: 29,9 kg
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • portata d'aria: 3 x 74 l/s..
  • Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 40
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa

Vantaggi:

Caratteristiche principali:
  • Telaio inclinabile e ruote grandi
  • Maniglia ergonomica
per gli accessori vano portaoggetti integrato:
  • Il vano accessori è integrato nel paraurti di grandi dimensioni.
Barra di spinta ergonomica:
  • Grazie all'impugnatura ergonomica a spinta, il modello NT 70 può essere arrotolato fino al luogo di lavoro.
Telaio inclinabile:
  • Rapido e semplice: Il contenitore viene semplicemente inclinato all'indietro per lo svuotamento.
impugnatura dal design ergonomico:
  • Il impugnatura, dal design ergonomico, nella parte inferiore anteriore del contenitore, facilita la movimentazione in molte situazioni.
  • Barra di spinta ergonomica
  • Contenitore in acciaio legato

Contenuto:

Classe di protezione: II; puleggia del convogliatore

Download & documenti

Prodotti correlati