Descrizione:
La famiglia di apparecchi NT 70 è composta da aspirapolvere grandi e potenti per umido/secco con un massimo di tre motori. Una gamma completa di modelli che dimostrano i loro vantaggi soprattutto nelle applicazioni umide e per l'aspirazione dello sporco grossolano. Elevate prestazioni di aspirazione e qualità comprovata Kärcher a un prezzo conveniente.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 720 x 510 x 975 mm
- potenza assorbita: Max. 3600 W.
- Contenuto del contenitore: 70 l
- Materiale del contenitore: Plastica
- peso senza accessori: 27,6 kg
- Lunghezza del cavo: 10 m
- portata d'aria: 3 x 74 l/s..
- Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 40
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
Vantaggi:
Vano accessori integrato:- Il vano accessori è integrato nel paraurti di grandi dimensioni.
Tubo flessibile di scarico integrato:- Il serbatoio può essere facilmente svuotato tramite il tubo flessibile di scarico. Un vantaggio evidente dato il grande volume del contenitore di 70 litri.
Barra di spinta ergonomica:- Grazie all'impugnatura ergonomica a spinta, il modello NT 70 può essere arrotolato fino al luogo di lavoro.
Paraurti robusto:- Il robusto paraurti protegge il dispositivo da urti e impatti.
Caratteristiche principali:- Paraurti robusto, ruote grandi
- Barra di spinta ergonomica
- I filtri umidi sono disponibili come opzione
Contenuto:
Classe di protezione: II; protezione antiurto contro la circolazione