Aspiratore industriale IVC 60/24-2 AP

Codice art.: 1.576-104.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.576-104.0
EAN / GTIN 4039784463738
Codice del produttore 1.576-104.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'IVC 60/24-2 AP è un aspirapolvere industriale compatto con ruote grandi e rulli frenanti. Il dispositivo entry-level manovrabile è facile da manovrare ed è predestinato per applicazioni di pulizia mobili sulle macchine di produzione e nell'ambiente di produzione. La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una lunga durata del filtro.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 995 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 0,95 m²
  • peso senza accessori: 59 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 70 / DN 50 / DN 40

Vantaggi:

Dotato di 2 motorini ventilatore:
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
Pulizia manuale del filtro IVC (AP) :
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:
  • Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:
  • Ciclone integrato per la pre-separazione
  • Attrezzatura antistatica dotata
di 2 motorini ventilatore:
  • Controllo elettronico della trasmissione per evitare correnti di spunto elevate.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
  • Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
  • Attrezzatura antistatica
  • Pulizia manuale del filtro

Contenuto:

Filtro: Filtro pieghettato piatto; accessori in dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper

Download & documenti

Prodotti correlati