Descrizione:
I lavori di pulizia a breve termine con macchine per sabbiatura a ghiaccio secco sono stati finora difficilmente concepibili nella manutenzione delle macchine o dei veicoli, nel processo di produzione o nella preparazione dei veicoli, in quanto la logistica necessaria per il ghiaccio secco è troppo costosa per questo. Con IB 10/15 L2P Advanced, l'ultima macchina per sabbiatura a ghiaccio secco con produzione integrata di ghiaccio secco a partire da CO₂ liquido, ciò è possibile senza problemi, anche con contorni complessi come scanalature, cuscinetti o scanalature e con impurità forti come incrostazioni bruciate. Grazie al miglioramento del processo di produzione del ghiaccio secco, è possibile produrre ancora più ghiaccio secco e ottenere prestazioni di pulizia notevolmente superiori rispetto al modello precedente. La produzione orientata alla domanda di pellet di ghiaccio secco, il cosiddetto processo L2P (″da liquido a pellet″), rimane invariata. Poiché il CO₂ liquido nelle bombole di gas è duraturo a tempo indeterminato, non è più necessaria una logistica su ghiaccio secco che richieda molto tempo. Il basso consumo di aria compressa del dispositivo riduce anche in modo significativo lo sforzo infrastrutturale. I vantaggi della tecnologia del ghiaccio secco Kärcher sono preservati: Delicati e privi di residui. Grazie alle sue elevate prestazioni di pulizia, è adatto per l'uso in ambienti industriali.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 898 x 565 x 935 mm
- Capacità di connessione: 1kW
- Numero di fasi di corrente: 1
- Raccordo pneumatico: attacco rapido da 1/4″
- Consumo di CO? Liquido: 60 kg/h.
- Frequenza: 50–60 Hz
- Alloggiamento / telaio: Corpo rotante in plastica
- Testato (da) in base a: CE
- peso (con accessori): 98 kg
- peso senza accessori: 98 kg
- Lunghezza del cavo: 5,5 m
- Pressione dell'aria: 0,7 – 10 / 0,07 – 1 bar / MPa
- Qualità dell'aria: Asciutto e senza olio
- volume del flusso d'aria: 0,07 – 1,5 m³/min
- Serraggio: 220 – 230 V
- Pellet di ghiaccio secco (diametri): 2,5 mm
- Consumo di ghiaccio secco: 15 kg/h.
Vantaggi:
Pistola a spruzzo ergonomica:- Sostituzione rapida e semplice della bocchetta grazie ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido.
- Con illuminazione integrata.
Funzionamento intuitivo e semplice:- La pressione del getto, le ore di funzionamento, i minuti del getto e il tempo di manutenzione possono essere letti tramite il display.
- La quantità di ghiaccio secco può essere regolata con un solo pulsante.
Sabbiatura sicura con ghiaccio secco:- CO? Viene scaricato intenzionalmente tramite il tubo flessibile di scarico.
- Manipolazione sicura, nessun contatto con pellet di ghiaccio secco.
Design compatto e mobile:- Le ruote e i maniglioni consentono la mobilità e il trasporto sicuro.
Caratteristiche principali:- Con scambiatore di calore integrato per una produzione ancora più efficiente di ghiaccio secco
scambiatore di calore integrato:- Il CO? Liquido è raffreddato. Ciò aumenta l'efficienza della produzione di ghiaccio secco di circa il 50%.
- Interruttore on/off ghiaccio direttamente sulla pistola.
- Display di stato integrato e sistemi di assistenza, ad esempio per il monitoraggio della pressione.
- Grilletto a pistola autobloccante.
- Vano separato per tutti i componenti. Base domestica integrata.
- Con scambiatore di calore integrato per una produzione di ghiaccio secco ancora più efficiente
- Include regolatore di pressione e filtro dell'aria compressa
Contenuto:
Interruttore ″solo aria″ o ″ghiaccio e aria″ sulla pistola; controllo elettronico; olio e separatore dell’acqua