Aspiratore industriale IVS 100/75 LP

Codice art.: 1.573-821.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.573-821.0
EAN / GTIN 4054278243146
Codice del produttore 1.573-821.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per aspirare solidi come grandi quantità di macerie edili e polveri minerali (anche con tubo lungo): Aspirapolvere industriale IVS 100/75 LP di classe superiore con supporto integrato per sacchetti per smaltimento Longopac®. Questo sistema di smaltimento intelligente non solo consente lo smaltimento senza polvere del materiale di aspirazione, ma consente anche all'utente di erogare un contenitore di raccolta separato. Alimentata da un potente motore a corrente trifase (IE2) con avviamento morbido, l'unità di aspirazione è dotata di un compressore a canale laterale da 7,5 kW e di un grande filtro a stella testato M ed è adatta anche per l'uso continuo. La pulizia del filtro viene eseguita mediante un'agitazione orizzontale del filtro con una comoda scatola ingranaggi per una trasmissione di potenza mirata. In questo modo, il risultato della pulizia rimane sempre buono anche se l'utente utilizza solo una piccola quantità di forza. Gli accessori possono essere riposti direttamente sul dispositivo in modo sicuro e protetto. Un telecomando opzionale consente di accendere e spegnere il dispositivo da una distanza massima di 30 m.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 7,5kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 100 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 2,2 m²
  • peso con confezione: 187,8 kg
  • peso senza accessori: 173 kg
  • portata d'aria: 148 / 536 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 305 / 30,5 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50

Vantaggi:

Sistema di smaltimento Longopac® sicuro:
  • Consente lo smaltimento senza polvere e quindi un lavoro salutare.
  • Disponibile opzionalmente in una versione altamente sostenibile e biodegradabile
Compressore del canale laterale privo di usura:
  • Adatto per l'uso in operazioni multi-turno e/o con più punti di aspirazione
Pulizia manuale del filtro IVS:
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata
  • Con capacità di 7,5 kW e avviamento morbido per grandi quantità di polvere e solidi
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica
Dotato di un filtro a stella grande:
  • Grazie allo speciale rivestimento, è adatto anche per polveri oleose e appiccicose
  • Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia gamma di materiali di aspirazione
  • Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere
Caratteristica principale:
  • Sistema di smaltimento Longopac®
  • superficie di filtraggio extra-large
  • Spina di inversione polare

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Longopac®

Download & documenti

Prodotti correlati