Descrizione:
Un supporto integrato per sacchetti di smaltimento Longopac® è uno dei dettagli standard dell'apparecchio del nostro aspirapolvere industriale IVS 100/55 LP di classe superiore. Questo sistema di smaltimento consente lo smaltimento quasi senza polvere di grandi quantità di macerie e polveri minerali, che questo aspirapolvere raccoglie senza problemi. Queste prestazioni si basano in particolare su un compressore a canale laterale da 5,5 kW, sul grande filtro a stella con 16 pieghe testato in conformità a categoria polveri M e sull'affidabile e ad alta efficienza (IE2) Operating motore a corrente trifase. Nonostante queste prestazioni elevate, l'aspirapolvere può essere utilizzato senza problemi anche su prese industriali tradizionali protette con 16 ampere e anche in uso continuo. Le vibrazioni del filtro avvengono orizzontalmente ed è dotato di una scatola del cambio che consente una trasmissione di potenza mirata. Ciò significa che il filtro viene sempre pulito con lo stesso ottimo risultato, indipendentemente dallo sforzo dell'utente. Gli accessori possono essere riposti in tutta sicurezza direttamente sull'apparecchio, mentre è disponibile un telecomando opzionale per accendere e spegnere l'aspirapolvere fino a 30 metri di distanza.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1202 x 771 x 1470 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 5,5kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 100 l
- Materiale del contenitore: Acciaio legato
- superficie di filtraggio: 2,2 m²
- peso con confezione: 170,6 kg
- peso senza accessori: 158 kg
- portata d'aria: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
- Tipo corrente: 3 / 400 / 60 V / Hz
- Vuoto: 240 / 24 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50
Vantaggi:
Sistema di smaltimento Longopac® sicuro:- Consente lo smaltimento senza polvere e quindi un lavoro salutare.
- Disponibile opzionalmente in una versione altamente sostenibile e biodegradabile
Compressore del canale laterale privo di usura:- Adatto per l'uso in operazioni multi-turno e/o con più punti di aspirazione
Pulizia manuale del filtro IVS:- Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata
- Con capacità di 5,5 kW e avviamento morbido per grandi quantità di polvere e solidi
- Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica
Dotato di filtro a stella extra large:- Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M.
- Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia gamma di materiali di aspirazione
- Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore
- Adatto anche per grandi quantità di polvere
Caratteristica principale:- Sistema di smaltimento Longopac®
- superficie di filtraggio extra-large
- Spina di inversione polare
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Longopac®