Aspiratore industriale IVS 100/40

Codice art.: 1.573-620.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.573-620.0
EAN / GTIN 4054278238463
Codice del produttore 1.573-620.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La vibrazione orizzontale del filtro con trasmissione meccanica è una delle caratteristiche più sorprendenti del nostro aspirapolvere industriale IVS 100/40 super-classe con motore a corrente trifase e compressore a canale laterale da 4 kW. Questo cambio meccanico integrato garantisce una trasmissione di potenza mirata e garantisce quindi sempre gli stessi risultati di pulizia, indipendentemente dalla forza applicata dall'utente. Questo trasferimento dosato contribuisce inoltre a prolungare la durata del filtro a stella grande. Un contenitore in acciaio inox da 100 litri privo di corrosione contiene grandi quantità di solidi, mentre il pratico meccanismo di sedimentazione facilita lo svuotamento per l'utente. Sono disponibili diverse opzioni di conservazione sicura per gli accessori direttamente sul dispositivo stesso.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1202 x 771 x 1470 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 4,2kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 100 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 2,2 m²
  • peso con confezione: 142,8 kg
  • peso senza accessori: 130 kg
  • portata d'aria: 138 / 500 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 75 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 175 / 17,5 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 70/DN 50

Vantaggi:

Compressore del canale laterale antiusura:
  • Con capacità di 4 kW e avviamento morbido per aspirare grandi quantità di polvere e solidi.
  • Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore.
Pulizia manuale del filtro IVS:
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M..
Caratteristiche principali:
  • Spina di inversione polare
  • Attrezzatura antistatica
compressore a canale laterale antiusura:
  • Adatto per l'uso in operazioni multi-turno e/o con più punti di aspirazione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • superficie di filtraggio extra-large

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper

Download & documenti

Prodotti correlati