Descrizione:
Con le sue potenti spazzole e completamente senza acqua, il detergente per tappetini pulisce i tappetini in modo estremamente efficiente e delicato dalle impurità accumulate. Rispetto ai dispositivi convenzionali, il pulitore è dotato di un'ulteriore fessura larghezze, in grado di contenere tappetini fino a un larghezza di 80 centimetri. È possibile selezionare autonomia in modo continuo per una durata massima di 10 minuti. Il lettore di monete elettronico è rapido e programmabile singolarmente per l'uso con monete e gettoni diversi. Il supporto opzionalmente disponibile per il tappetino offre un maggiore comfort durante la pulizia, mentre la copertura antipioggia opzionale riduce al minimo l'ingresso dell'acqua piovana nel dispositivo. Con questo prodotto convincerai i tuoi clienti e migliorerai anche la tua posizione!
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1085 / 531 / 1098 mm
- peso con confezione: 80 kg
- peso senza accessori: 80 kg
Vantaggi:
Validatore elettronico di monete:- Programmazione semplice e individuale.
autonomia programmabile:- Regolazione continua del autonomia fino a 10 minuti.
Alimentazione del tappetino porta dalla parte anteriore:- Non rimane sporcizia sull'apparecchio.
Imbuto per sporcizia:- La sporcizia cade immediatamente in un contenitore.
Spazzole potenti:- Pulizia accurata e rapida del tappetino per ogni cliente addetto al lavaggio.
Fessura larga:- Pulizia efficiente dei tappetini con un larghezza fino a 80 cm.
- Uso di diversi tipi di monete e gettoni.
- Per l'adattamento individuale alle condizioni locali.
- Aspetto pulito.
- Tappetini sempre puliti garantiti.