Aspirapolvere a secco senza filo T 10/1 Bp Adv

Codice art.: 1.527-350.0
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
Codice articolo 1.527-350.0
EAN / GTIN 4054278994758
Codice del produttore 1.527-350.0
Numero-L L00950 247734
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Versatile, robusto e sostenibile: Il nostro aspirapolvere a secco senza filo T 10/1 Bp Adv è composto per il 45% da materiale riciclato* ed è quindi prodotto con un risparmio di risorse. Colpisce per l’eccezionale potenza di aspirazione, l’ampia gamma di accessori e l’interessante rapporto qualità-prezzo. La sua durata e robustezza è evidente anche nel telaio, nell’alloggiamento, nel paraurti e nelle grandi ruote. Le potentissime batterie Kärcher Battery Power+ da 36 volt garantiscono risultati di pulizia di prim’ordine. La rumorosità di funzionamento del T 10/1 Bp Adv è di soli 57 dB(A), nonostante l’elevata potenza di aspirazione, per cui può essere utilizzato in qualsiasi momento in aree sensibili al rumore come alberghi o ospedali. L’aspirapolvere compatto è inclinabile e maneggevole e può essere trasportato in modo ergonomico grazie alla maniglia pieghevole. La bocchetta per gli interstizi e la bocchetta per gli imbottiti sono incluse e possono essere sempre tenute a portata di mano sul T 10/1 Bp Adv. La fornitura comprende una vasta gamma di accessori: Tubo di aspirazione, gomito antistatico, tubo di aspirazione telescopico in alluminio leggero e regolabile in altezza, bocchetta per pavimenti e bocchetta per parquet commutabili. La batteria e il caricatore rapido devono essere ordinati separatamente.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 430 x 255 x 355 mm
  • Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80 % / 100 %: 58 / 81 min
  • Piattaforma batteria: Piattaforma della batteria da 36 V
  • Capacità del contenitore: 10 l
  • Materiale del contenitore: Plastica
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Modalità eco!efficiency: Sostenibile grazie alla riduzione del fabbisogno energetico.
  • Modalità eco!efficiency: Riduce il volume e l’inquinamento acustico.
  • Modalità eco!efficiency: Prolunga la durata della batteria.
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare: Trasporto ergonomico: Può essere indossato vicino al corpo.
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare: Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare: Salvaspazio e intelligente: Conservazione rapida e semplice.
  • Colore: antracite
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A): Ideale per l’uso in aree sensibili al rumore.
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A): Riduzione dell’inquinamento acustico anche di notte.
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A): Riduce i rischi come lo stress o i danni all’udito.
  • Peso ridotto: Facile da trasportare, anche con una sola mano.
  • Peso ridotto: Facile da trasportare su scale e gradini.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Bocchetta per interstizi e bocchetta per tappezzeria: Riposti nella testa dell’apparecchio.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Gli accessori sono riposti in modo da risparmiare spazio e sono sempre a portata di mano.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Trasporto sicuro e comodo dell’apparecchio e degli accessori.
  • Corrente di carica: 6A
  • Autonomia per carica della batteria: Modalità eco!efficiency: max. 62 (7,5 Ah) / Modalità Power: max. 30 (7,5 Ah) / Modalità eco!efficiency: max. 51 (6,0 Ah) / Modalità Power: max. 24 (6,0 Ah) min.
  • Potenza per carica della batteria: circa 150 (7,5 Ah) m²
  • Volume d’aria: 40 l/s
  • Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato: Produzione: Riduzione dell’uso di materie prime e di energia.
  • Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato: Minori emissioni di CO? grazie alla produzione con materiale riciclato.
  • Potenza nominale: 500W
  • Collegamento alla rete elettrica Caricabatterie: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Cestello del filtro principale permanente: Durevole, robusto e sostenibile.
  • Cestello del filtro principale permanente: Realizzato in pile rinforzato.
  • Cestello del filtro principale permanente: Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
  • Livello di pressione sonora: 57 dB(A)
  • Ampia gamma di accessori: Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per interstizi e bocchetta per tappezzeria.
  • Ampia gamma di accessori: Cestello e sacchetto filtrante di alta qualità in pile.
  • Ampia gamma di accessori: Tubo di aspirazione telescopico in alluminio leggero e regolabile in altezza.
  • Vuoto: 223 / 22 mbar / kPa
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Compatibile con: tutte le batterie ricaricabili Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Pratica indicazione dell’autonomia residua direttamente sulla batteria.
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Sostituzione rapida e semplice della potente batteria.

Vantaggi:

  • Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
  • Modalità eco!efficiency
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A)
  • Peso ridotto
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.
  • Concetto operativo facile da usare
  • Ampia gamma di accessori
  • Cestello del filtro principale permanente
  • Contenitore integrato per gli accessori

Uso:

  • 2 grandi pulsanti: Interruttore on/off e modalità eco!efficiency.
  • Funzionamento facile e veloce con il piede o con la mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per una conservazione ordinata.
  • Ideale per l’utilizzo nei settori alberghiero, della ristorazione, della vendita al dettaglio e della pulizia commerciale.
  • Pavimenti duri
  • Pavimenti in moquette

Fornitura:

Cestello filtrante permanente in pile