Descrizione:
L’aspiratore a secco T 11/1 Classic Adv Re!Plast di Kärcher convince per la sua eccellente potenza di aspirazione, la sua robustezza e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Essendo realizzato con il 60% di materiale riciclato*, le risorse vengono preservate fin dall’inizio e il consumo energetico è ridotto. Nonostante l’elevata potenza di aspirazione, l’apparecchio funziona con un basso livello di rumorosità di soli 61 dB(A), che lo rende perfetto per i luoghi sensibili al rumore. L’aspirapolvere ha un design compatto e non può ribaltarsi, ha un volume del contenitore di 11 litri e pesa solo 4 kg, ed è dotato di una maniglia di trasporto ergonomica e di un gomito. Ciò consente di lavorare a lungo senza affaticarsi e di trasportarlo comodamente. Il cavo di alimentazione a spina, lungo 12 metri, può essere facilmente sostituito dall’utente in qualsiasi momento. Direttamente sull’aspirapolvere è presente uno speciale dispositivo di stivaggio per accessori come il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti. La fornitura comprende anche un sacchetto filtro in pile.* Tutte le parti in plastica, tranne gli accessori.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 385 x 285 x 385 mm
- Capacità del contenitore: 11 l
- Materiale del contenitore: Plastica con contenuto riciclato
- Materiale del contenitore: Plastica con contenuto riciclato
- Ordine dell’unità: PCE
- Colore: nero
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 61 dB(A): Protegge l’utente durante il lavoro.
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 61 dB(A): Per l’uso in aree sensibili al rumore e di notte.
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 61 dB(A): Consente anche la cosiddetta pulizia diurna.
- Peso ridotto: Trasporto agevole con una sola mano su gradini e scale.
- Peso ridotto: Peso ridotto con un volume del contenitore identico a quello della concorrenza.
- Peso ridotto: Consente di lavorare a lungo senza affaticarsi.
- Contenitore integrato per gli accessori: Trasporto sicuro e comodo del dispositivo, compresi gli accessori.
- Contenitore integrato per gli accessori: Conservazione rapida e sicura del cavo di alimentazione sul gancio per cavi.
- Contenitore integrato per gli accessori: Semplice e pratica posizione di parcheggio della bocchetta per pavimenti sull’aspirapolvere.
- Gancio per il cavo: Facile conservazione del cavo di alimentazione.
- Gancio per il cavo: Il cavo è sempre saldamente fissato durante il trasporto.
- Lunghezza del cavo: 12 m
- Volume d’aria: 40 l/s
- Design sostenibile e innovativo con il 60% di contenuto riciclato: Prodotto con un uso ridotto di materie prime ed energia.
- Design sostenibile e innovativo con il 60% di contenuto riciclato: L’uso di materiale riciclato riduce le emissioni di CO?
- Design sostenibile e innovativo con il 60% di contenuto riciclato: Apparecchio innovativo, durevole, robusto e quindi molto economico.
- Potenza nominale: 850W
- Livello di pressione acustica: 61 dB(A)
- Larghezza nominale standard: DN 35
- Cavo di alimentazione a innesto: Facile sostituzione del cavo di rete, anche senza conoscenze preliminari.
- Cavo di alimentazione a innesto: La pulizia può essere continuata senza interruzioni.
- Cavo di alimentazione a innesto: Nessun costo di assistenza elevato e non necessario.
- Cavo di alimentazione a innesto: Standard
- Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vuoto: 235 / 23,5 mbar / kPa
Vantaggi:
- Design sostenibile e innovativo con il 60% di contenuto riciclato
- Peso ridotto
- Cavo di alimentazione a innesto
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 61 dB(A)
- Contenitore integrato per gli accessori
- Gancio per il cavo
Uso:
- Ideale per l’utilizzo nei settori alberghiero, della ristorazione, della vendita al dettaglio e della pulizia commerciale.
- Per tutte le superfici dure, come piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
- Pavimenti in moquette
Fornitura:
Cestello filtrante permanente in pile