Pulitrice ad alta pressione HD 8/18-4 M St

Codice art.: 1.524-980.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.524-980.0
EAN / GTIN 4054278271583
Codice del produttore 1.524-980.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro potente motore/gruppo pompa HD 8/18-4 M St con robusta pompa assiale a 3 pistoni e testata in ottone, oltre a motore a corrente trifase a funzionamento lento a 4 poli e controllo del pressostato, impressiona con un aumento fino al 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia. Il dispositivo fisso di gamma media è progettato per il funzionamento sia fisso che orizzontale. La presa a 3 punti sul retro del dispositivo consente il montaggio a parete verticale e l'installazione orizzontale. Il facile accesso alla pompa ad alta pressione protetta da un filtro dell'acqua di grandi dimensioni e dai componenti elettronici dimostra il design estremamente intuitivo del dispositivo. Con la funzione di servocomando, la quantità di acqua e pressione di lavoro può essere variata tramite una selezione appropriata dell'ugello. Tutti i componenti ad alta pressione sono protetti dalle sollecitazioni in modalità standby grazie all'affidabile sfiato automatico della pressione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 290 x 300 x 565 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 4,6kW
  • pressione di lavoro: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • portata: 760 l/h
  • peso (con accessori): 31,6 kg
  • peso con confezione: 34 kg
  • Max. Pressione: 270 / 27 bar / MPa
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Ingresso acqua: 3/4?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Eccezionale facilità di servizio:
  • Filtro dell'acqua grande e facilmente accessibile per proteggere il pompa dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
Predisposto per il funzionamento a veicolo fermo:
  • Il robusto telaio in plastica protegge in modo affidabile il pompa da danni e sporcizia
Maggiore efficienza energetica:
  • Pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con perdite di flusso e pressione notevolmente ridotte
Apparecchiature di alta qualità:
  • Lo sfiato automatico della pressione per proteggere i componenti ne prolunga la durata
  • Montaggio a 3 punti semplice e robusto per il montaggio a parete sul retro del dispositivo
  • Accesso rapido alla scatola elettrica semplicemente rimuovendo il coperchio dell'apparecchio
  • aumento del 20% delle prestazioni di pulizia e dell'efficienza energetica
  • Facile accesso alla testata tramite il lato inferiore aperto della macchina
  • Motore elettrico potente, a 4 poli, a funzionamento lento
Caratteristica principale:
  • robusto motore a corrente trifase a 4 pin, a funzionamento lento
Funzionamento flessibile:
  • Progettato per il funzionamento in piedi e in posizione orizzontale
  • Testata in ottone di alta qualità
  • Design compatto e salvaspazio.

Contenuto:

Limitatore di pressione

Fornitura:

Servocomando

Download & documenti

Prodotti correlati