Pulitrice ad alta pressione HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Codice art.: 1.524-977.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.524-977.0
EAN / GTIN 4054278613994
Codice del produttore 1.524-977.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La nostra pulitrice ad alta pressione compatta, mobile e non riscaldata HD 8/18-4 MXA Plus Farmer con sistema motore a corrente trifase a 4 poli e a funzionamento lento impressiona con un'ampia gamma di apparecchiature, un design dei dispositivi di facile manutenzione e un'elevata flessibilità nell'applicazione. Il avvolgitubo automatico a molla semplifica la gestione del tubo flessibile ad alta pressione, riduce i tempi di configurazione e aumenta la sicurezza operativa. Una robusta pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone aumenta le prestazioni di pulizia e l'efficienza energetica e garantisce una lunga durata. La protezione dei componenti di alta qualità è garantita dallo sfiato automatico della pressione e da un filtro dell'acqua di grandi dimensioni. Le soluzioni innovative garantiscono un lavoro senza fatica e un'installazione e uno smontaggio rapidi: Mentre la pistola ad alta pressione EASY!FORCE utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità. Gli accessori, fino alla lancia in schiuma opzionale, possono essere trasportati in modo sicuro direttamente sul dispositivo grazie a soluzioni ben studiate.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 400 x 455 x 966 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 4,6kW
  • pressione di lavoro: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • portata: 380 – 760 l/h
  • peso (con accessori): 46,7 kg
  • peso con confezione: 50,6 kg
  • Max. Pressione: 270 / 27 bar / MPa
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Ingresso acqua: 3/4?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Elevata mobilità:
  • La barra push-in push-pull aumenta la compattezza del dispositivo e riduce lo spazio richiesto
Eccezionale facilità di servizio:
  • Filtro dell'acqua grande e facilmente accessibile per proteggere il pompa dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
Custodia sofisticata per gli accessori:
  • EASY!Lock TR20 consente di riporre la spazzola elettrica o un detergente per superfici direttamente sul dispositivo
Maggiore efficienza energetica:
  • Pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con perdite di flusso e pressione notevolmente ridotte
Soluzioni che consentono di risparmiare tempo e energia:
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato
  • Accesso rapido alla scatola elettrica semplicemente rimuovendo il coperchio dell'apparecchio
  • aumento del 20% delle prestazioni di pulizia e dell'efficienza energetica
  • Facile accesso alla testata tramite il lato inferiore aperto della macchina
avvolgitubo automatico a molla:
  • Consente tempi di configurazione brevi grazie all'avvolgimento e allo svolgimento rapidi
  • Le opzioni di storage integrate riducono i tempi di configurazione
  • Evita i rischi di inciampo e quindi aumenta la sicurezza operativa.
  • Massimo comfort quando si maneggia il tubo flessibile ad alta pressione
  • Comodo vano portaugelli per il fissaggio dell'ugello del rotore
Caratteristica principale:
  • robusto motore a corrente trifase a 4 pin, a funzionamento lento
Supporto aggiuntivo:
  • Aumenta la resistenza al ribaltamento a veicolo fermo
  • Staffa per tenere in posizione la lancia in schiuma della tazza
  • Pistola ad alta pressione EASY!Force senza fatica
  • Facile da riporre nei veicoli di servizio
  • Aumenta l'ingombro del dispositivo.

Contenuto:

HD-avvolgitubo integrato; ANTI-torsione; pressostato disattivato

Download & documenti

Prodotti correlati