Descrizione:
Pulitrice mobile ad alta pressione alimentata a corrente alternata HD 7/14-4 MX con controllo del pressostato, carrello portagomma integrato per una comoda manipolazione del tubo ad alta pressione e numerose opzioni di stoccaggio e stoccaggio degli accessori. Una pompa assiale a 3 pistoni, robusta e di nuova concezione, con testata in ottone, garantisce una lunga durata del dispositivo facilmente manovrabile e facile da riporre, riduce il consumo energetico e, allo stesso tempo, migliora le prestazioni di pulizia di circa il 20%. La pistola ad alta pressione EASY!Force, che utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, e i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai collegamenti tradizionali senza sacrificare robustezza e longevità. Lo sfiato automatico della pressione protegge i componenti ad alta pressione in modo efficace e affidabile dalle sollecitazioni in modalità standby. La pompa ad alta pressione e i componenti elettronici sono particolarmente facili da raggiungere grazie al design del dispositivo che ne facilita la manutenzione.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 400 x 455 x 966 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Capacità di connessione: 3,4kW
- pressione di lavoro: 140 / 14 bar / MPa
- portata: 700 l/h
- peso (con accessori): 43,1 kg
- peso con confezione: 47 kg
- Max. Pressione: 210 / 21 bar / MPa
- Tipo corrente: 1 / 230 / 50
- Ingresso acqua: 3/4?
- Temperatura di alimentazione: 60 °C
Vantaggi:
Elevata mobilità:- La barra push-in push-pull aumenta la compattezza del dispositivo e riduce lo spazio richiesto
Eccezionale facilità di servizio:- Filtro dell'acqua grande e facilmente accessibile per proteggere il pompa dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
Custodia sofisticata per gli accessori:- EASY!Lock TR20 consente di riporre la spazzola elettrica o un detergente per superfici direttamente sul dispositivo
Maggiore efficienza energetica:- Pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con perdite di flusso e pressione notevolmente ridotte
Soluzioni che consentono di risparmiare tempo e energia:- Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato
Apparecchiature di alta qualità:- Lo sfiato automatico della pressione per proteggere i componenti ne prolunga la durata
Funzionamento flessibile:- Massima stabilità durante il funzionamento orizzontale, in quanto le ruote non toccano il suolo
- Accesso rapido alla scatola elettrica semplicemente rimuovendo il coperchio dell'apparecchio
- aumento del 20% delle prestazioni di pulizia e dell'efficienza energetica
- Facile accesso alla testata tramite il lato inferiore aperto della macchina
avvolgitubo automatico a molla:- Consente tempi di configurazione brevi grazie all'avvolgimento e allo svolgimento rapidi
- Le opzioni di storage integrate riducono i tempi di configurazione
- Evita i rischi di inciampo e quindi aumenta la sicurezza operativa
- Motore elettrico potente, a 4 poli, a funzionamento lento
- Massimo comfort quando si maneggia il tubo flessibile ad alta pressione
- Comodo vano portaugelli per il fissaggio dell'ugello del rotore
Supporto aggiuntivo:- Aumenta la resistenza al ribaltamento a veicolo fermo
- Staffa per tenere in posizione la lancia in schiuma della tazza
- Progettato per il funzionamento in piedi e in posizione orizzontale
Caratteristica principale:- avvolgitubo automatico a molla
- Pistola ad alta pressione EASY!Force senza fatica
- Facile da riporre nei veicoli di servizio
- Aumenta l'ingombro del dispositivo
- Testata in ottone di alta qualità.
Contenuto:
HD-avvolgitubo integrato; ANTI-torsione; pressostato disattivato