Pulitrice ad alta pressione HD 7/14-4 M Plus

Codice art.: 1.524-932.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.524-932.0
EAN / GTIN 4054278359984
Codice del produttore 1.524-932.0
Numero-L L00950 425
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La nostra pulitrice ad alta pressione mobile e non riscaldata HD 7/14-4 M Plus è dotata di numerose funzioni innovative per lavorare in modo sicuro e confortevole. Lo scarico automatico della pressione, ad esempio, protegge i componenti ad alta pressione dalle sollecitazioni in modalità stand-by, mentre l'innovativa pistola ad alta pressione EASY!Force utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, mentre i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità. Il dispositivo è adatto per il funzionamento stazionario e orizzontale e offre quindi una grande flessibilità nell'applicazione. La robusta pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone aumenta la potenza di pulizia e l'efficienza energetica di circa il 20%. Numerose opzioni per riporre e riporre gli accessori in modo sicuro, nonché un design del dispositivo estremamente intuitivo completano il concetto sofisticato di HD 7/14-4 M Plus.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 400 x 455 x 700 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 3,4kW
  • pressione di lavoro: 140 / 14 bar / MPa
  • portata: 700 l/h
  • peso (con accessori): 37 kg
  • peso con confezione: 40,3 kg
  • Max. Pressione: 210 / 21 bar / MPa
  • Tipo corrente: 1 / 230 / 50
  • Ingresso acqua: 3/4?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Elevata mobilità:
  • La barra push-in push-pull aumenta la compattezza del dispositivo e riduce lo spazio richiesto
Eccezionale facilità di servizio:
  • Filtro dell'acqua grande e facilmente accessibile per proteggere il pompa dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
Custodia sofisticata per gli accessori:
  • EASY!Lock TR20 consente di riporre la spazzola elettrica o un detergente per superfici direttamente sul dispositivo
Maggiore efficienza energetica:
  • Pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con perdite di flusso e pressione notevolmente ridotte
Soluzioni che consentono di risparmiare tempo e energia:
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato
Apparecchiature di alta qualità:
  • Lo sfiato automatico della pressione per proteggere i componenti ne prolunga la durata
Funzionamento flessibile:
  • Massima stabilità durante il funzionamento orizzontale, in quanto le ruote non toccano il suolo
  • Accesso rapido alla scatola elettrica semplicemente rimuovendo il coperchio dell'apparecchio
  • aumento del 20% delle prestazioni di pulizia e dell'efficienza energetica
  • Facile accesso alla testata tramite il lato inferiore aperto della macchina
  • Le opzioni di storage integrate riducono i tempi di configurazione
  • Motore elettrico potente, a 4 poli, a funzionamento lento
Caratteristica principale:
  • Robusto motore CA a 4 poli, a funzionamento lento
  • Comodo vano portaugelli per il fissaggio dell'ugello del rotore.
  • Staffa per tenere in posizione la lancia in schiuma della tazza
  • Progettato per il funzionamento in piedi e in posizione orizzontale
  • Pistola ad alta pressione EASY!Force senza fatica
  • Facile da riporre nei veicoli di servizio
  • Testata in ottone di alta qualità.

Contenuto:

Limitatore di pressione

Download & documenti

Prodotti correlati