Descrizione:
Il modello dotazione della pulitrice portatile ad alta pressione HD 5/11 P Plus contiene un'unità antisporco che può essere utilizzata per rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato. La pompa assiale a 3 pistoni con funzionamento affidabile è dotata di una testata in ottone di alta qualità. Il dispositivo compatto, leggero ed estremamente mobile può essere utilizzato in posizione eretta e distesa, garantendo la massima versatilità. Il lavoro senza fatica e la configurazione e lo smontaggio che consentono di risparmiare tempo garantiscono nuove innovazioni: Mentre la pistola ad alta pressione EASY!FORCE utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità. Un sistema di sfiato automatico della pressione protegge i componenti, prolunga la durata del dispositivo e riduce i costi di riparazione e manutenzione, nonché le forze di estrazione sulla pistola ad alta pressione. Occupa anche meno spazio. Il ben studiato vano per accessori offre una varietà di opzioni pratiche e completa in modo significativo l'ampia gamma di apparecchiature.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 351 x 312 x 904 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Capacità di connessione: 2,2kW
- pressione di lavoro: 110 / 11 bar / MPa
- portata: 490 l/h
- peso (con accessori): 20,9 kg
- peso con confezione: 23 kg
- Max. Pressione: 160 / 16 bar / MPa
- Tipo corrente: 1 / 230 / 50
- Ingresso acqua: 3/4?
- Temperatura di alimentazione: 60 °C
Vantaggi:
Mobilità di prima classe:- La maniglia di trasporto integrata sulla parte anteriore del dispositivo consente un facile caricamento e trasporto
Qualità:- Lo sfiato automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata utile
Risparmio di tempo e potenza: Pistola ad alta pressione EASY!Force e dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock:- Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato
Vano portaoggetti per accessori:- Collegamento a vite (M 18 x 1,5) per conservare un detergente per superfici direttamente sul dispositivo
- Finalmente lavora senza fatica: La pistola ad alta pressione EASY!Force
Flessibilità:- Posizione di parcheggio e di trasporto separate per il dispositivo di irrorazione.
- Durante il funzionamento orizzontale, il dispositivo offre la massima stabilità
- Pratici scomparti per ugello triplo e ugello rotore.
- Fascetta in gomma per mantenere il tubo flessibile HD in posizione
- Possibilità di funzionamento fisso e orizzontale
- Design compatto e bassa peso
Caratteristica principale:- Per operazioni in piedi e in posizione sdraiata
- Testata in ottone di alta qualità
- Sfiato automatico della pressione
Uso:
- Pulizia delle facciate
- Pulizia di pavimenti e pareti
- Veicoli
- Cantieri
- Campo esterno
- Macchine e dispositivi
Contenuto:
Limitatore di pressione