Pulitrice ad alta pressione HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Codice art.: 1.520-934.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.520-934.0
EAN / GTIN 4054278164625
Codice del produttore 1.520-934.0
Numero-L L00950 466
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulitrice ad alta pressione compatta, leggera e versatile per acqua fredda HD 5/15 CX Plus + FR Classic impressiona per la sua eccellente mobilità ed è adatta sia per il funzionamento in piedi che in posizione eretta. Il dispositivo è dotato di un sofisticato sistema di stoccaggio degli accessori e promette una lunga durata grazie alla testa cilindrica in ottone e allo sfiato automatico della pressione. Allo stesso tempo, può anche convincere con nuovi sviluppi innovativi che aumentano in modo sostenibile il comfort di lavoro per l'utente, consentendo un lavoro senza fatica e un'installazione e uno smontaggio che consentono di risparmiare tempo. La pistola ad alta pressione EASY!FORCE utilizza la forza di ritorno del getto ad alta pressione e riduce la forza di tenuta a zero, mentre i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità. Un pacchetto completo di apparecchiature coerente per risultati di pulizia eccellenti, con elevato comfort e lunga durata.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 380 x 370 x 930 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 2,8kW
  • pressione di lavoro: 150 / 15 bar / MPa
  • portata: 500 l/h
  • peso (con accessori): 30,1 kg
  • peso con confezione: 32,6 kg
  • Max. Pressione: 200 / 20 bar / MPa
  • Tipo corrente: 1 / 230 / 50
  • Ingresso acqua: 3/4?
  • Temperatura di ingresso: Fino a 60 °C.

Vantaggi:

Vano portaoggetti per accessori:
  • avvolgitubo integrato con tubo flessibile ad alta pressione da 15 m. Per un'ampia gamma di azioni e un facile riposizionamento in pochissimo tempo (varianti CX)
Mobilità:
  • La maniglia di trasporto integrata sulla parte anteriore dell'unità consente un facile caricamento e trasporto
Qualità:
  • Filtro dell'acqua grande e facilmente accessibile per proteggere il pompa dalle particelle di sporco presenti nell'acqua
Flessibilità:
  • Le ruote non poggiano quando il veicolo è al minimo. Ciò significa che il dispositivo offre la massima stabilità
  • Lo sfiato automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata utile
Risparmio di tempo e potenza: Pistola ad alta pressione EASY!Force e dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock:
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato
  • Collegamento a vite (M 18 x 1,5) per conservare un detergente per superfici direttamente sul dispositivo
  • Finalmente lavora senza fatica: La pistola ad alta pressione EASY!Force
  • Posizione di parcheggio e di trasporto separate per il dispositivo di irrorazione
  • Pratici scomparti per ugello triplo e ugello rotore
  • Possibilità di funzionamento fisso e orizzontale
  • Maniglia a innesto a innesto
Caratteristica principale:
  • Per operazioni in piedi e in posizione sdraiata
  • Testata in ottone di alta qualità
  • Sfiato automatico della pressione

Contenuto:

avvolgitubo; funzione detergente: Aspirazione; limitatore di pressione

Download & documenti

Prodotti correlati