Descrizione:
L’HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition in nero convince per la sua robusta lavorazione e i materiali di alta qualità. È dotato di una testata in ottone e di un tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio. L’effetto: Bassa usura, elevata robustezza ed eccellenti prestazioni di pulizia. Consente una pulizia semplice e approfondita di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e ne prolunga la durata. Altri vantaggi pratici sono l’avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la base integrata per riporre gli ugelli. I raccordi rapidi EASY!Lock convincono rispetto ai tradizionali raccordi a vite per la loro maneggevolezza, rapidità e semplicità, pur mantenendo stabilità e durata. La fornitura dell’edizione anniversario comprende: lancia in acciaio inox da 600 millimetri, una lancia schiuma a tazza e l’eco!Booster, che offre prestazioni di pulizia superiori del 50% rispetto al getto piatto standard Kärcher, risparmiando così acqua, energia e tempo.
Proprietà:
- Pompa assiale a 3 pistoni: con pistone in acciaio inox
- Dimensioni (L × W × H): 334 x 366 x 954 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Potenza allacciata: 2,7kW
- Pressione di esercizio: 130 bar
- Ordine dell’unità: PCE
- Dimensione dell’ugello: 034
- Attacchi rapidi EASY!Lock: Tempi di allestimento brevi (montaggio e smontaggio).
- Attacchi rapidi EASY!Lock: Rapida sostituzione degli accessori.
- Attacchi rapidi EASY!Lock: Utilizzo intuitivo.
- Colore: nero
- Portata: 500 l/h
- Accessori di alta qualità: Ugello a rotore professionale.
- Accessori di alta qualità: Robusto tubo in gomma con armatura in rete d’acciaio.
- Accessori di alta qualità: Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox.
- Pressione massima pressione: 170 bar
- Mobilità: Mobile
- Tipo di alimentazione: 1 / 230 / 50
- Ingresso acqua: 3/4
- Numerose opzioni di stoccaggio: Supporto per lo stoccaggio degli ugelli.
- Numerose opzioni di stoccaggio: Avvolgitubo manuale.
- Numerose opzioni di stoccaggio: Ganci per cavi integrati.
- Temperatura di ingresso: 60 °C
Vantaggi:
- Edizione Anniversario
- Accessori di alta qualità
- Numerose opzioni di stoccaggio
- Attacchi rapidi EASY!Lock
Uso:
- Per la pulizia di veicoli
- Per la pulizia di macchine e attrezzi (ancora in cantiere)
- Per la pulizia di cortili e giardini (muri, sentieri, padiglioni)
- Per la pulizia spontanea di piccole aree
Fornitura:
Tubo HD DN 6, 200 bar