Descrizione:
	
	
                
                    
		Questa idropulitrice è un apparecchio compatto con una lancia in acciaio inox da 840 millimetri, facile da usare ed estremamente robusta. Il suo campo di applicazione è la pulizia semplice e approfondita di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortile e giardino. È dotata di una testata in ottone e di un tubo in tessuto d’acciaio di alta qualità, che garantisce una bassa usura e una lunga durata. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge i componenti, prolunga la durata e riduce i costi di riparazione e manutenzione. La base integrata serve per riporre in modo pratico gli ugelli. Questo pacchetto completo è completato dalle chiusure rapide EASY!Lock, che consentono una manipolazione molto più rapida rispetto alle chiusure a vite convenzionali.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Pompa assiale a 3 pistoni: con pistone in acciaio inox 
 - Dimensioni (L × W × H): 334 x 366 x 954 mm
 - Cavo di collegamento: 5 m
 - Potenza allacciata: 2,7kW
 - Pressione di esercizio: 130 bar
 - Ordine dell’unità: PCE 
 - Dimensione dell’ugello: 034 
 - Attacchi rapidi EASY!Lock: Tempi di allestimento brevi (montaggio e smontaggio). 
 - Attacchi rapidi EASY!Lock: Rapida sostituzione degli accessori. 
 - Attacchi rapidi EASY!Lock: Utilizzo intuitivo. 
 - Colore: antracite 
 - Portata: 500 l/h
 - Bassa usura e lunga durata: Testata in ottone di alta qualità. 
 - Bassa usura e lunga durata: Stantuffo in acciaio inox rivestito in ceramica. 
 - Bassa usura e lunga durata: Riduzione automatica della pressione. 
 - Accessori di alta qualità: Lancia in acciaio inox lunga 840 mm. 
 - Accessori di alta qualità: Robusto tubo in gomma con armatura in rete d’acciaio. 
 - Accessori di alta qualità: Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox. 
 - Pressione massima pressione: 170 bar
 - Mobilità: Mobile 
 - Tipo di alimentazione: 1 / 230 / 50 
 - Ingresso acqua: 3/4 
 - Numerose opzioni di stoccaggio: Supporto per lo stoccaggio degli ugelli. 
 - Numerose opzioni di stoccaggio: Ganci per cavi integrati. 
 - Numerose opzioni di stoccaggio: Supporto della lancia. 
 - Temperatura di ingresso: 60 °C
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Bassa usura e lunga durata
 - Accessori di alta qualità
 - Numerose opzioni di stoccaggio
 - Attacchi rapidi EASY!Lock
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Per la pulizia di veicoli
 - Per la pulizia di macchine e attrezzi (ancora in cantiere)
 - Per la pulizia di cortili e giardini (muri, sentieri, padiglioni)
 - Per la pulizia spontanea di piccole aree
 
 
                
                
            
                
	
		Fornitura:
	
	
                
                    
		Tubo flessibile HD da 10 m / DN 6, 200 bar