Descrizione:
La spazzatrice portatile KM 70/30 C Anniversary Edition di colore nero rende efficace ed efficiente la pulizia di superfici dure all’interno e all’esterno. Il rullo spazzante, la spazzola laterale e il soffiatore sono alimentati a batteria e aumentano notevolmente il comfort di lavoro.: Gli utenti possono spazzare senza fatica gli angoli e le aree difficili da raggiungere con uno sforzo notevolmente inferiore. Il filtro a pieghe piatte con aspirazione attiva riduce la produzione di polvere anche quando vengono raccolte grandi quantità di polvere fine e mantiene pulito l’ambiente di lavoro. Il rullo spazzante può essere regolato in 6 fasi, adattando così le sue prestazioni di pulizia alle diverse superfici. Il pratico vassoio per l’attrezzatura aggiuntiva, come secchi e pinze per lo sporco grosso, facilita il lavoro. La sostituzione senza attrezzi della spazzola laterale e del filtro facilita la manutenzione. La piattaforma della batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V garantisce una potenza sufficiente in ogni situazione. La batteria sostituibile può essere rimossa per facilitare il trasporto. La batteria e il caricabatterie non sono inclusi nella fornitura. La dotazione comprende esclusivamente: Pinza per sporco grossolano e borsa per accessori.
Proprietà:
- Potenza di azionamento: 36 V
- Tipo di azionamento: Manuale
- Larghezza di lavoro: 480 mm
- Larghezza di lavoro con 1 spazzola laterale: 700 mm
- Larghezza di lavoro con 2 spazzola laterale: 980 mm
- Batteria agli ioni di litio sostituibile: La durata della batteria può essere selezionata in base all’area da pulire
- Batteria agli ioni di litio sostituibile: Ricarica rapida e intermedia per una maggiore durata e produttività.
- Batteria agli ioni di litio sostituibile: Visualizzazione della durata residua della batteria durante la pulizia.
- Volume lordo/netto del contenitore: 45 / 20 l
- Ordine dell’unità: PCE
- Maniglia di spinta regolabile e ripiegabile in tre direzioni: Il manico pieghevole consente di riporre la macchina in spazi ridotti.
- Maniglia di spinta regolabile e ripiegabile in tre direzioni: Regolabile in base alle dimensioni dell’operatore.
- Colore: antracite
- Superficie del filtro: 0,6 m²
- Filtro piatto pieghettato con aspirazione attiva: Riduce la produzione di polvere e garantisce un ambiente di lavoro pulito.
- Filtro piatto pieghettato con aspirazione attiva: Sostituzione del filtro senza attrezzi.
- Filtro piatto pieghettato con aspirazione attiva: Lo scuotifiltro manuale assicura i migliori risultati di spazzamento anche con le polveri sottili.
- Max. Prestazioni dell’area: 3920 m²/h
- Pratica area di stoccaggio: È possibile portare con sé utensili di pulizia aggiuntivi.
- Pratica area di stoccaggio: Aumenta l’efficienza e risparmia ulteriori spostamenti.
- Pratica area di stoccaggio: Lo sporco grossolano può essere facilmente raccolto e smaltito.
Vantaggi:
- Batteria agli ioni di litio sostituibile
- Filtro piatto pieghettato con aspirazione attiva
- Pratica area di stoccaggio
- Maniglia di spinta regolabile e ripiegabile in tre direzioni
Uso:
- Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, centri logistici e aree di carico
- Per la pulizia di parcheggi, parcheggi multipiano e stazioni di servizio
- Per la pulizia di aree come parchi giochi scolastici e aree comuni
- Ideale anche per le piccole imprese artigianali e in agricoltura
Fornitura:
Filtro pieghettato piatto