Descrizione:
Con la compatta spazzatrice manuale KM 70/15 C Classic è possibile pulire tutte le aree interne ed esterne in modo semplice e pratico. Su una superficie di 100 metri quadrati, è molto più efficiente di una scopa. Il peso morto ridotto e la bassa resistenza al rotolamento delle ruote la rendono facile da manovrare e da trasportare. Il rullo spazzante viene azionato dalla ruota sinistra, garantendo un trasporto affidabile del materiale spazzato nel contenitore. I bordi e gli angoli vengono spazzati con la spazzola laterale. Può essere ripiegata sulla superficie per ridurre la formazione di polvere indesiderata. La spazzola laterale è regolabile per compensare l’usura. Non è necessario alcuno strumento per sostituirla. La tramoggia può essere rimossa e svuotata in pochissimo tempo. La sua parte anteriore è sagomata in modo da poter essere posizionata ovunque. La maniglia di spinta pieghevole può essere regolata all’altezza dell’operatore e può essere completamente ripiegata per risparmiare spazio quando si ripone la KM 70/15 C Classic.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 1198 / 818 / 1003 mm
- Azionamento del rullo spazzante principale: Il rullo spazzante principale è azionato da una ruota di trasporto.
- Azionamento del rullo spazzante principale: Risultato di spazzamento uniforme.
- Tipo di azionamento: Manuale
- Larghezza di lavoro: 480 mm
- Larghezza di lavoro con 1 spazzola laterale: 700 mm
- Ordine dell’unità: PCE
- Maniglia di spinta regolabile: Estremamente ergonomica.
- Maniglia di spinta regolabile: Posizione di parcheggio salvaspazio grazie alla funzione di ripiegamento.
- Colore: antracite
- Peso ridotto: Buona manovrabilità
- Peso ridotto: Facile da trasportare, anche su gradini.
- Grande contenitore per lo sporco: Manipolazione e svuotamento facili grazie alla maniglia ergonomica del contenitore.
- Grande contenitore per lo sporco: Il contenitore per lo spazzamento è autoportante.
- Spazzola laterale regolabile: Assicura una pulizia ottimale di bordi e angoli.
- Spazzola laterale regolabile: Pressione regolabile per una pulizia efficace di diverse superfici.
- Spazzola laterale regolabile: Può essere ripiegato per la pulizia delle superfici per ridurre la turbolenza della polvere.
- Max. Prestazioni dell’area: 2800 m²/h
- Sostituzione della spazzola laterale senza attrezzi: Manutenzione minima.
- Sostituzione della spazzola laterale senza attrezzi: Nessun fermo macchina dovuto a interventi di assistenza.
Vantaggi:
- Peso ridotto
- Grande contenitore per lo sporco
- Spazzola laterale regolabile
- Maniglia di spinta regolabile
- Azionamento del rullo spazzante principale
- Sostituzione della spazzola laterale senza attrezzi
Uso:
- Parcheggi e aree di sosta di piccole dimensioni
- Percorsi pedonali
- hotel
- Strutture produttive
- Anche per lo spazzamento in fattorie, cortili e stalle