Spazzatrice a mano KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

Codice art.: 1.517-100.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.517-100.0
EAN / GTIN 4066529151582
Codice del produttore 1.517-100.0
Numero-L L00950 248208
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

90° anniversario Kärcher: La spazzatrice manuale KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition pulisce con 2 spazzole laterali e un rullo spazzante. In combinazione con l’azionamento manuale, la pulizia di aree interne ed esterne è semplice ed efficace.: Le prestazioni della KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition sono 9 volte superiori a quelle di una spazzatrice. Il rullo spazzante può essere regolato in 6 fasi e, in combinazione con le spazzole laterali a regolazione continua, consente di ottenere risultati di pulizia ottimali su diversi pavimenti. Il filtro utilizzato rende lo spazzamento praticamente privo di polvere. La maniglia di spinta regolabile in altezza e il sistema di base per il trasporto di attrezzature aggiuntive come il secchio e le pinze per lo sporco grossolano garantiscono un lavoro ergonomico. In questo modo, oltre alla polvere e allo sporco, è possibile smaltire anche i rifiuti in un solo passaggio. Una volta terminato il lavoro, il KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition può essere riposto in modo poco ingombrante grazie alla sua posizione di parcheggio. La dotazione comprende esclusivamente: Pinza per sporco grossolano e borsa per accessori.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 989 / 800 / 416 mm
  • Tipo di azionamento: Manuale
  • Larghezza di lavoro: 480 mm
  • Larghezza di lavoro con 1 spazzola laterale: 700 mm
  • Larghezza di lavoro con 2 spazzola laterale: 980 mm
  • Volume lordo/netto del contenitore: 45 / 20 l
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Maniglia di spinta regolabile: Elevata ergonomia grazie alla tripla regolazione.
  • Maniglia di spinta regolabile: Posizione di parcheggio salvaspazio grazie alla funzione di ripiegamento.
  • Colore: antracite
  • Grande contenitore per lo sporco: Manipolazione e svuotamento facili grazie alla maniglia ergonomica del contenitore.
  • Sistema domestico: Comodo deposito per attrezzature aggiuntive come la benna e le pinze per lo sporco grossolano.
  • Sistema domestico: Gli accessori possono essere trasportati in una borsa sulla maniglia di spinta per un facile accesso.
  • Rullo spazzante e spazzola laterale regolabili in continuo: Pressione di contatto regolabile gradualmente per risultati di spazzamento ottimali.
  • Rullo spazzante e spazzola laterale regolabili in continuo: La regolazione della pressione di contatto riduce l’usura del rullo spazzante.
  • Rullo spazzante e spazzola laterale regolabili in continuo: Per proteggere le setole, il rullo spazzante e le spazzole laterali possono essere completamente sollevati.
  • Max. Prestazioni dell’area: 3920 m²/h
  • Filtro antipolvere: Il filtro antipolvere pulisce efficacemente l’aria di scarico e riduce al minimo la formazione di polvere durante lo spazzamento.
  • Filtro antipolvere: Il sistema di filtraggio è facilmente accessibile per consentire una rapida sostituzione del filtro.

Vantaggi:

  • Rullo spazzante e spazzola laterale regolabili in continuo
  • Filtro antipolvere
  • Sistema domestico
  • Grande contenitore per lo sporco
  • Maniglia di spinta regolabile

Uso:

  • Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, centri logistici e aree di carico
  • Per la pulizia di parcheggi, parcheggi multipiano e stazioni di servizio
  • Per la pulizia di aree come parchi giochi scolastici e aree comuni
  • Ideale anche per le piccole imprese artigianali e in agricoltura

Fornitura:

Filtro per polveri fini