Aspiratore multiuso NT 48/1

Codice art.: 1.428-620.0
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
Codice articolo 1.428-620.0
EAN / GTIN 4039784724921
Codice del produttore 1.428-620.0
Numero-L L00950 526
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello NT 48/1 ha un volume del contenitore di 48 litri. L'unità è dotata di un gancio per cavo di alimentazione integrato sulla testa della turbina, un supporto per accessori per tubi di aspirazione e un fondo e bocchetta di aspirazione piatta sull'imbarcazione. L'ampio filtro a cartuccia con superficie di filtraggio di 0,8 m² garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata del dispositivo. L'affidabile sistema a galleggiante garantisce un'interruzione tempestiva del flusso d'aria di tutti i liquidi aspirati. Grazie all'ampio vano portaoggetti sulla testa dell'alloggiamento, è possibile riporre sempre a portata di mano utensili o altri utensili. Il modello NT 48/1 è inoltre dotato di un tubo flessibile di scarico e di un robusto telaio con grandi ruote fisse e ruote orientabili. Il freno di stazionamento e le maniglie incassate integrate sul contenitore facilitano il trasporto.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 490 x 390 x 780 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 48 l
  • Materiale del contenitore: Plastica
  • peso con confezione: 14,6 kg
  • peso senza accessori: 10,5 kg
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • portata d'aria: 72 l/s
  • Livello di pressione acustica: 71 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 249 / 24,9 mbar / kPa

Vantaggi:

Svuotamento del contenitore:
  • Il tubo di scarico facilmente accessibile consente di smaltire comodamente i liquidi aspirati.
Montaggio accessori:
  • Sul retro dell'apparecchio, gli accessori possono essere fissati direttamente al contenitore.
Linguette di bloccaggio metallo stabili:
  • Le chiusure in metallo particolarmente robuste ora si chiudono ancora più in modo affidabile.
Caratteristiche principali:
  • Tubo flessibile di scarico
  • carrello robusto
  • Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità.

Contenuto:

Classe di protezione: II; ruota del convogliatore; protezione antiurto contro la circolazione

Fornitura:

tubo flessibile di aspirazione 2,5 m / con gomito / plastica; bocchetta di aspirazione piatta; tubi di aspirazione 2 pezzi/ 0,55 m / 35 mm / acciaio inossidabile; filtro a cartuccia in PES; sacchetto filtrante 1 pezzo di carta; tubo di scarico; spazzola per pavimenti umidi/secchi 360 mm / normale

Download & documenti

Prodotti correlati