Aspirapolvere a zaino BVL 3/1 Bp Anniversary *INT

Codice art.: 1.394-308.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.394-308.0
EAN / GTIN 4066529150899
Codice del produttore 1.394-308.0
Numero-L L00950 248282
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

90° anniversario Kärcher: Ultraleggero e potente - l’aspirapolvere a zaino cordless BVL 3/1 Bp Anniversary Edition in nero è il primo aspirapolvere ad avere un peso a zaino di soli 4,5 kg grazie all’innovativo materiale EPP ed è anche particolarmente robusto e durevole. Ideale per custodi, artigiani e privati: Con il suo contenitore da 3 litri, il potente aspirapolvere a zaino senza fili è ideale per lavori di pulizia in spazi ristretti e facilita la pulizia di punti e scale. La potente batteria Kärcher Battery Power garantisce una lunga autonomia e il telaio ergonomico assicura un lavoro senza fatica. Grazie al pratico pannello di controllo sulla cintura, il BVL 3/1 Bp Anniversary Edition è facile e intuitivo da usare. Anche il motore EC senza spazzole è molto poco usurante. Oltre agli accessori standard, sono disponibili come optional anche altre caratteristiche come il filtro HEPA 14. Nota bene: La batteria ricaricabile Kärcher Battery Power e il relativo caricabatterie devono essere ordinati separatamente per questa versione dell’apparecchio. La dotazione dell’edizione anniversario comprende esclusivamente: 10 sacchetti filtro in pile antistrappo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 220 x 317 x 450 mm
  • Piattaforma batteria: Piattaforma della batteria da 36 V
  • Capacità del contenitore: 3 l
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Motore EC senza spazzole: Elevata resistenza all’usura e lunga durata.
  • Motore EC senza spazzole: Consente lunghi periodi di lavoro e aumenta l’efficienza e la produttività.
  • Modalità eco!efficiency: Il livello eco!efficiency riduce il fabbisogno energetico e la rumorosità dell’apparecchio e prolunga la durata della batteria.
  • Colore: nero
  • EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo: Particolarmente robusto e molto durevole.
  • EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo: Ultraleggero.
  • EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo: Molto rispettoso dell’ambiente, in quanto riciclabile al 100%.
  • Elevata ergonomia: Telaio portante deuter® con elevato comfort di calzata anche durante i lunghi periodi di lavoro.
  • Elevata ergonomia: Il pannello di controllo sulla cintura consente di controllare e monitorare comodamente tutte le funzioni.
  • Elevata ergonomia: Il tubo di aspirazione può essere collegato individualmente per utenti destri e mancini.
  • Corrente di carica: 2,5A
  • Autonomia per carica della batteria: Modalità eco!efficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Modalità Power: max. 31 (5,0 Ah) / Modalità eco!efficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Modalità Power: max. 41 (7,5 Ah) min.
  • Potenza per carica della batteria: circa 120 (5,0 Ah) / circa 130 (6,0 Ah) m²
  • Volume d’aria: 35,4 l/s
  • Potenza nominale: 350W
  • Livello di pressione acustica: 65 dB(A)
  • Larghezza nominale standard: DN 35
  • Aspiratore a zaino senza fili ultraleggero: Realizzato in EPP (polipropilene espanso) molto leggero e innovativo.
  • Aspiratore a zaino senza fili ultraleggero: Permette di lavorare in modo ergonomico.
  • Aspiratore a zaino senza fili ultraleggero: Consente un trasporto senza sforzo.
  • Vuoto: 189 / 18,9 mbar / kPa
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Sostituzione rapida e in base alle esigenze della batteria con altri dispositivi.
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Aumenta la produttività e la sicurezza sul lavoro.

Vantaggi:

  • Aspiratore a zaino senza fili ultraleggero
  • EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo
  • Elevata ergonomia
  • Motore EC senza spazzole
  • Modalità eco!efficiency
  • Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.

Uso:

  • Adatto per lavori di pulizia nelle scuole
  • Ideale anche per gli artigiani
  • Ideale per le abitazioni private
  • Pulizia delle scale semplificata
  • Pulizia a punti

Fornitura:

Filtro di protezione del motore

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello