Aspirapolvere a umido/secco NT 22/1 Ap L Anniversary *EU

Codice art.: 1.378-623.0
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
Codice articolo 1.378-623.0
EAN / GTIN 4066529150875
Codice del produttore 1.378-623.0
Numero-L L00950 248221
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

90° anniversario Kärcher: Piccolo, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma. Il nostro aspirapolvere a umido/secco NT 22/1 Ap L Anniversary Edition di colore nero è ideale per lavori di pulizia leggeri e medi in molte applicazioni commerciali. Grazie alla pulizia semiautomatica del filtro e al filtro a cartuccia PES resistente all’umidità, è in grado di aspirare senza problemi polvere, sporco grossolano e liquidi. Il tubo di aspirazione collegato direttamente alla testa dell’apparecchio consente di sfruttare al massimo il volume del contenitore. Le dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono di trasportare comodamente e senza problemi l’apparecchio, che è anche molto facile da usare. La dotazione dell’edizione anniversario comprende esclusivamente: 10 sacchetti filtro in pile antistrappo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 380 x 370 x 480 mm
  • Capacità di aspirazione: max. 1300 W
  • Capacità del contenitore: 22 l
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Colore: antracite
  • Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità: Facile passaggio dall’aspirazione a umido a quella a secco.
  • Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità: Non è necessario asciugare preventivamente il filtro a cartuccia in PES.
  • Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità: Sostenibile: Il filtro a cartuccia PES può essere lavato.
  • Pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Peso ridotto e dimensioni compatte: L’apparecchio è facile e comodo da trasportare e riporre.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Mantiene l’elevata potenza di aspirazione in modo efficace e duraturo.
  • Lunghezza del cavo: 6 m
  • Volume d’aria: 72 l/s
  • Attacco per il tubo di aspirazione nella testa dell’apparecchio: Consente di utilizzare l’intero volume del contenitore.
  • Attacco per il tubo di aspirazione nella testa dell’apparecchio: Risparmio di tempo grazie agli intervalli di svuotamento prolungati.
  • Livello di pressione sonora: 71 dB(A)
  • Classe di protezione: II
  • Larghezza nominale standard: DN 35
  • Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vuoto: 249 / 24,9 mbar / kPa

Vantaggi:

  • Peso ridotto e dimensioni compatte
  • Pulizia semiautomatica del filtro
  • Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità
  • Attacco per il tubo di aspirazione nella testa dell’apparecchio

Uso:

  • Apparecchio ideale per lavori di pulizia leggeri e medi in molte applicazioni commerciali

Fornitura:

Filtro a cartuccia in PES