Descrizione:
	
	
                
                    
		Piccolo, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero: Il nostro aspirapolvere a umido/secco NT 22/1 AP è ideale per lavori di pulizia leggeri e medi in molte applicazioni commerciali. È in grado di gestire polvere, sporcizia grossolana e liquidi senza sforzo grazie alla pulizia semiautomatica del filtro e al filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità. Il raccordo del tubo di aspirazione direttamente nella testa dell'apparecchio consente di sfruttare al massimo il volume del contenitore. Il suo dimensioni molto compatto e il basso peso consentono un trasporto confortevole e senza problemi del dispositivo, che è anche molto facile da usare.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Dimensioni (L x B x a): 380 x 370 x 480 mm
- potenza assorbita: Max. 1300 W.
- Contenuto del contenitore: 22 l
- Materiale del contenitore: Plastica
- peso con confezione: 8,2 kg
- peso senza accessori: 5,7 kg
- Lunghezza del cavo: 6 m
- portata d'aria: 72 l/s
- Livello di pressione acustica: 71 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 249 / 24,9 mbar / kPa
Vantaggi:
	
	
                
                    
		Filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità:- Facile commutazione tra aspirapolvere a secco e a umido senza prima asciugare il filtro a cartuccia in PES.
Raccordo del tubo di aspirazione nella testa dell'apparecchio:- Consente di utilizzare l'intero volume del contenitore.
Caratteristiche principali:- Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità.
- Efficiente pulizia del filtro semiautomatica
Low peso e dimensioni compatte:- Il dispositivo è facile e comodo da trasportare e riporre.
Pulizia semiautomatica del filtro:- La pulizia semiautomatica del filtro mantiene l'elevata potenza di aspirazione in modo efficace e permanente.
- In PES-filtro lavabile.
- Risparmio di tempo grazie agli intervalli di sostituzione prolungati.
- Efficiente pulizia semiautomatica del filtro
- Bocchetta di aspirazione nella testina dell'apparecchio
 
                
                
            
                
	
		Contenuto:
	
	
                
                    
		Rullo stoppia; pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro AP; classe di protezione: II
                
                
            
                
	
		Fornitura:
	
	
                
                    
		1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto; bocchetta di aspirazione piatta; spazzola per pavimenti umidi/secchi da 300 mm; filtro a cartuccia in PES; tubi di aspirazione 2 pezzi/ 0,5 m / plastica; tubo flessibile di aspirazione 1,9 m / con gomito