Descrizione:
Particolarmente facile da usare, design molto robusto e ideale per l'uso continuo e fisso: La pulitrice ad alta pressione HD 13/18-4 S St Classic ad acqua fredda di Kärcher. Il dispositivo sviluppa una potenza del motore da 8,8 kW fino a 180 bar pressione di lavoro e offre una capacità di flottazione oraria di 1.300 litri. La pistola, la lancia, il tubo ad alta pressione da 10 metri e l'ugello elettrico sono inclusi di serie e ciascuno è dotato del nostro innovativo dispositivo di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock per una manipolazione comoda e rapida. Per la massima affidabilità, la potente pompa dell'albero motore, facile da regolare e dotata di testata in ottone di alta qualità, e il motore a 4 poli a funzionamento lento con spegnimento automatico e raffreddamento ad aria e acqua garantiscono un funzionamento duraturo e duraturo. Un filtro dell'acqua facile da pulire protegge efficacemente il pompa dalla contaminazione. La Service di routine e i lavori di manutenzione vengono eseguiti con la stessa rapidità con il HD 13/18-4 S St Classic quanto l'installazione del suo telaio in acciaio molto stabile a parete o a pavimento.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 720 x 522 x 418 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Capacità di connessione: 8,8kW
- pressione di lavoro: 50 – 180 bar.
- Dimensioni ugello: 072
- portata: 700 – 1300 l/h
- peso (con accessori): 56,2 kg
- peso con confezione: 61,9 kg
- Max. Pressione: 240 bar
- Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Ingresso acqua: 1?
- Temperatura di alimentazione: 60 °C
Vantaggi:
Elevata flessibilità:- L'ampia gamma di accessori consente soluzioni di pulizia ergonomiche ed economiche in molte aree
Concetto di macchina ben organizzato:- Il livello e la qualità dell'olio possono essere facilmente letti utilizzando il vetro spia e l'astina di livello
Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria, robusto pompa con pistone in acciaio inox e testata in ottone:- I componenti di qualità comprovata di Kärcher garantiscono una lunga durata
Struttura robusta e fissa:- Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge il dispositivo da eventuali danni
Funzionamento intuitivo e facile manutenzione:- Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza bisogno di attrezzi.
- Facile accessibilità per un Service facile e una facile manutenzione
- La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati direttamente sul pompa
Caratteristica principale:- Motore a funzionamento lento, 4 poli, raffreddato ad aria e ad acqua
Accessori classici con connettori EASY!Lock:- Montaggio e smontaggio rapidi e sostituzione semplice degli accessori
- Facile installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo
Pompa dell'albero motore potente e robusta con testata in ottone e pistoni con manicotti in ceramica:- Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
- Custodia integrata per gli accessori.
- Il robusto telaio tubolare in acciaio protegge tutti i componenti
- Accessori ricchi per un'ampia gamma di applicazioni
- Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
- Per prestazioni elevate e costi di manutenzione ridotti
- Filtro dell'acqua di grandi dimensioni per proteggere il pompa
- Lunga durata e affidabilità
- Prestazioni elevate ed elevata efficienza
- Accessori robusti e durevoli
- Minimo sforzo di installazione
- Facile da usare
- Facile modalità d’uso.
Contenuto:
Pompa dell'albero motore con pistone in ceramica; motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; limitatore di pressione; filtro dell'acqua integrato; vetro spia del livello dell'olio; ingresso dell'acqua in ottone