Pulitrice ad alta pressione HD 10/21-4 S ST Classic

Codice art.: 1.367-411.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.367-411.0
EAN / GTIN 4054278967448
Codice del produttore 1.367-411.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulitrice fissa ad alta pressione con acqua fredda HD 10/21-4 S St. Classic combina perfettamente il funzionamento, la manutenzione e l'installazione più semplici del telaio in acciaio sulla parete o sul pavimento con le massime prestazioni durante la pulizia. A tale scopo, il dispositivo sviluppa da 8 kW di potenza del motore fino a 210 bar pressione di lavoro e offre una capacità flottante oraria di 1.000 litri. Sotto il robusto telaio in acciaio, la pompa dell'albero motore robusta e facile da regolare, con una testata in ottone di alta qualità e il motore a 4 poli a funzionamento lento con spegnimento automatico e raffreddamento ad aria e acqua. Ciò garantisce un funzionamento duraturo, duraturo e molto affidabile in qualsiasi momento. Inoltre, un filtro dell'acqua facile da pulire protegge in modo affidabile il pompa dalla contaminazione. Integrato da un'attrezzatura standard completa che include una pistola, una lancia, un tubo flessibile ad alta pressione da 10 metri e un ugello di potenza, ciascuno con innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock per una manipolazione comoda e rapida, il modello HD 10/21-4 S CLASSIC è la scelta ideale per condizioni di lavoro difficili.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 720 x 522 x 418 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 8kW
  • pressione di lavoro: 50 – 210 bar.
  • Dimensioni ugello: 050
  • portata: 500 – 1000 l/h
  • peso (con accessori): 50,2 kg
  • peso con confezione: 55,9 kg
  • Max. Pressione: 270 bar
  • Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Ingresso acqua: 1?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Elevata flessibilità:
  • L'ampia gamma di accessori consente soluzioni di pulizia ergonomiche ed economiche in molte aree
Concetto di macchina ben organizzato:
  • Il livello e la qualità dell'olio possono essere facilmente letti utilizzando il vetro spia e l'astina di livello
Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria:
  • I componenti di qualità comprovata di Kärcher garantiscono una lunga durata
Struttura robusta e fissa:
  • Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge il dispositivo da eventuali danni
Funzionamento intuitivo e facile manutenzione:
  • Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza bisogno di attrezzi.
  • Facile accessibilità per un Service facile e una facile manutenzione
  • La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati direttamente sul pompa
Caratteristica principale:
  • Motore a funzionamento lento, 4 poli, raffreddato ad aria e ad acqua
Accessori classici con connettori EASY!Lock:
  • Montaggio e smontaggio rapidi e sostituzione semplice degli accessori
  • Facile installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo
Pompa dell'albero motore potente e robusta con testata in ottone e pistoni con manicotti in ceramica:
  • Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
  • Custodia integrata per gli accessori.
  • Il robusto telaio tubolare in acciaio protegge tutti i componenti
  • Accessori ricchi per un'ampia gamma di applicazioni
  • Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
  • Per prestazioni elevate e costi di manutenzione ridotti
  • Filtro dell'acqua di grandi dimensioni per proteggere il pompa
  • Lunga durata e affidabilità
  • Prestazioni elevate ed elevata efficienza
  • Accessori robusti e durevoli
  • Minimo sforzo di installazione
  • Pompa dell'albero motore robusta
  • Facile da usare
  • Facile modalità d’uso.

Contenuto:

Pompa dell'albero motore con pistone in ceramica; motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; limitatore di pressione; filtro dell'acqua integrato; vetro spia del livello dell'olio; ingresso dell'acqua in ottone