Pulitrice ad alta pressione HD 17/15-4 S CLASSIC

Codice art.: 1.367-404.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.367-404.0
EAN / GTIN 4054278904191
Codice del produttore 1.367-404.0
Numero-L L00950 237141
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La classica pulitrice ad alta pressione per acqua fredda HD 17/15-4 S è stata progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili e impressiona per le sue potenti prestazioni. Si distingue per la sua struttura solida e il robusto telaio in acciaio. Il design è semplice, intuitivo e consente un'applicazione rapida e semplice. Tutte le parti importanti sono facilmente e rapidamente accessibili. Il pulitore ad alta pressione della classe super è dotato della classica pistola ad alta pressione per dispositivi della serie HD Classic. È inoltre dotato di un dispositivo di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock di alta qualità. Ciò consente una configurazione e uno smontaggio 5 volte più veloci. Ciò consente di risparmiare tempo e nervi. Un filtro dell'acqua integrato protegge in modo affidabile la pompa ad alta pressione da particelle di sporco e contaminazioni, prolungando così la durata utile. Una robusta pompa dell'albero motore e materiali robusti costituiscono il cuore dell'idropulitrice ad alta pressione: Con una testata in ottone e pistoni con manicotti in ceramica. La pressione può essere regolata sull'pompa secondo necessità. Il motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria garantisce un funzionamento duraturo e duraturo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 720 x 637 x 1060 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 9kW
  • pressione di lavoro: 60 – 150 bar.
  • portata: 1000 – 1700 l/h
  • peso (con accessori): 73 kg
  • peso con confezione: 79,6 kg
  • Max. Pressione: 210 / 21 bar / MPa
  • Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Ingresso acqua: 1?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria:
  • Combina un raffreddamento ad acqua efficiente con un raffreddamento ad aria robusto per la massima capacità di raffreddamento anche a temperature ambiente o dell'acqua fluttuanti
Concetto di macchina ben organizzato:
  • Il livello e la qualità dell'olio possono essere facilmente letti utilizzando il vetro spia e l'astina di livello.
  • Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza bisogno di attrezzi.
  • La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati direttamente sul pompa
Robusto telaio in acciaio con ruote grandi per la massima mobilità:
  • Protegge la macchina anche in condizioni ambientali avverse
Accessori classici con connettori EASY!Lock:
  • Montaggio e smontaggio rapidi e sostituzione semplice degli accessori
Pompa dell'albero motore potente e robusta con testata in ottone e pistoni con manicotti in ceramica:
  • Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
  • Custodia integrata per gli accessori
  • Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
Caratteristica principale:
  • Robusta pompa dell'albero motore con pistone in ceramica
  • Facile e comodo da trasportare
  • Design compatto per la massima mobilità
  • Prestazioni elevate ed elevata efficienza
  • Accessori robusti e durevoli.
  • Semplice e intuitivo da usare
  • Eccellente effetto fluttuante
  • Telaio tubolare in acciaio

Contenuto:

Pompa dell'albero motore con pistone in ceramica; motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; limitatore di pressione; filtro dell'acqua integrato; vetro spia del livello dell'olio; ingresso dell'acqua in ottone