Descrizione:
Estremamente potente e dotato di attrezzature eccellenti, la nostra pulitrice mobile ad alta pressione HD 18/50-4 GABBIA AVANZATA dalla classe compatta UHP è una soluzione completa per un'ampia gamma di applicazioni nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti. Con un pressione di lavoro di 500 bar, una portata d'acqua di 30 l/min e una capacità di pulizia fino a 30 kW, è possibile rimuovere in modo affidabile grandi quantità di sporco e depositi ostinati. Lo sfiato automatico della pressione garantisce una manipolazione semplice e confortevole. La valvola abbassa la pressione nel tubo flessibile in modo che rimanga flessibile quando la pistola è chiusa. Inoltre, quando la pistola viene rimossa, la pressione si accumula lentamente, impedendo efficacemente un improvviso contraccolpo. Essendo uno dei pulitori ad alta pressione più leggeri della sua categoria, HD 18/50-4 impressiona anche con la massima flessibilità e mobilità. Il robusto e mobile dispositivo a gabbia è dotato di 4 ruote grandi, un gancio per gru per il trasporto su terreni accidentati e può anche essere portato sul posto con un carrello elevatore a forche. L'intuitivo interruttore rotante consente inoltre un facile funzionamento del dispositivo.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 747 x 1317 x 1093 mm
- pressione di lavoro: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
- portata: 1800 l/h
- peso (con accessori): 321,3 kg
- peso con confezione: 328,7 kg
- peso senza accessori: 307 kg
- Carburante: Elettrica
- Potenza del motore: 30kW
- Tipo di pompa: Albero motore
- Tipo corrente: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
- Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Valvola limitatrice di pressione:- La valvola limitatrice della pressione riduce la pressione nel tubo flessibile, rendendolo flessibile quando la pistola è chiusa.
- Previene un rinculo improvviso, poiché la pressione aumenta lentamente quando la pistola viene rimossa.
Elevata mobilità:- Le ruote grandi e il baricentro ottimale garantiscono la massima mobilità del dispositivo, nonostante le sue dimensioni.
Caratteristiche principali:- Protezione contro il basso livello di acqua di serie
Valvola limitatrice di pressione automatica:- Il miglioramento significativo nella movimentazione, ad esempio, rende più facile cambiare l'area di lavoro.
- Un pratico gancio per gru consente un facile trasporto, anche su terreni accidentati.
- Sfiato automatico della pressione
- Pompa di prepressione dell'acqua (opzionale)
Uso:
- Pulizia di ponti, stive e contenitori di carico
- Utilizzato per rimuovere l'abrasione degli pneumatici sulle piste degli aeroporti
- Pulizia di tubi, serbatoi e altri contenitori su piattaforme petrolifere
- Pulizia generale del serbatoio e pulizia dei tubi degli scambiatori di calore
- Pulizia di autocarri, veicoli e attrezzature
- Per la rimozione della vernice e della ruggine dalle superfici metalliche
- Per la pulizia di cabine di verniciatura, griglie, parti di macchine
- Per la rimozione di alghe, cozze, incrostazioni e depositi di calcare sulle e sulle navi
- Per la pulizia di macchine da costruzione e loro parti, quali catene, alberi di miscelazione o caldaie di agitazione
- Per la pulizia di attrezzature per l'edilizia, come casseforme e ponteggi, nonché veicoli
Contenuto:
Tubo flessibile alta pressione: 20 / impieghi gravosi; valvola di sicurezza; contaore
Fornitura:
Tubo a getto in acciaio inox da 700 mm; ugello piatto; pistola a spruzzo industriale