Pulitore ad alta pressione HD 9/50-4 gabbia

Codice art.: 1.367-156.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.367-156.0
EAN / GTIN 4039784731011
Codice del produttore 1.367-156.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con un massimo di 500 bar di pressione di lavoro, questo dispositivo rimuove anche lo sporco più ostinato. Il robusto design a gabbia lo rende particolarmente stabile: Può essere caricato con la gru - anche i componenti sono completamente protetti. Molti altri vantaggi rendono questo dispositivo la prima scelta per l'uso professionale. Pratico e pratico: Grazie al supporto per lancia e al gancio per tubo integrato, gli accessori sono sempre pronti sul dispositivo. Il contaore mostra i tempi di esecuzione esatti del pompa. Alloggio sicuro: Gli accessori e gli attrezzi sono riposti in un vano protetto. Facile da trasportare: Grazie al principio del carrello, i dispositivi possono essere trasportati più facilmente rispetto ai dispositivi a quattro ruote, specialmente su terreni accidentati come i cantieri edili. Affidabilità e sicurezza: La pompa dell'albero motore Kärcher ad alte prestazioni fornisce la pressione necessaria. Un sistema opzionale di protezione contro l'acqua ridotta protegge sia gli utenti che pompa.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 930 x 800 x 920 mm
  • pressione di lavoro: 150 – max. 500 / 15 – max. 50 bar / MPa
  • portata: 500 – 900 l/h
  • peso (con accessori): 195 kg
  • peso senza accessori: 150 kg
  • Carburante: Elettrica
  • Potenza del motore: 15kW
  • Tipo di pompa: Pompa dell'albero motore Kärcher ad alte prestazioni
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.

Vantaggi:

Caratteristiche principali:
  • Pistola industriale per impieghi gravosi
pompa dell'albero motore ad alte prestazioni:
  • Affidabile e durevole: La pompa dell'albero motore ad alte prestazioni Kärcher garantisce una pressione ottimale.
Alloggio sicuro:
  • Gli accessori e gli attrezzi sono riposti in un vano protetto. Quindi tutto è sempre in ordine.
  • Robusta pistola industriale
  • Protezione da acqua bassa (opzionale)

Contenuto:

Tubo flessibile alta pressione: 10 / per impieghi gravosi; valvola di sicurezza; contaore

Fornitura:

Tubo a getto in acciaio inox da 700 mm; ugello piatto; pistola a spruzzo industriale

Download & documenti

Prodotti correlati