Descrizione:
Il nostro aspirapolvere a secco compatto e senza fili T 15/1 Bp Adv, con un volume del contenitore di 15 litri, si distingue per la sua durata, la completezza degli accessori e un rapporto qualità-prezzo di prim’ordine. La durata e la robustezza sono caratterizzate anche dal telaio, dall’alloggiamento, dal paraurti e dalle grandi ruote. L’aspirapolvere è dotato di potenti batterie Kärcher Battery Power+ (36 V), che consentono di ottenere eccellenti risultati di pulizia. Con soli 57 dB(A), è così silenzioso che può essere utilizzato in qualsiasi momento anche in aree sensibili al rumore. Essendo realizzato con il 45% di materiale riciclato*, le risorse vengono preservate fin dall’inizio. Il T 15/1 Bp Adv è dotato di una maniglia di trasporto con funzione pieghevole per un trasporto ergonomico, è maneggevole e non può ribaltarsi. La dotazione comprende una bocchetta per gli interstizi e una per gli imbottiti, che possono essere sempre riposte a portata di mano sull’aspirapolvere. Inoltre, molti accessori: Tubo di aspirazione, collettore antistatico, tubo di aspirazione telescopico leggero e regolabile in altezza (alluminio), bocchetta per pavimenti e bocchetta per parquet commutabili. Si prega di notare che la batteria e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 430 x 255 x 405 mm
- Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80 % / 100 %: 58 / 81 min
- Piattaforma batteria: Piattaforma della batteria da 36 V
- Capacità del contenitore: 15 l
- Materiale del contenitore: Plastica
- Ordine dell’unità: PCE
- Modalità eco!efficiency: Sostenibile grazie alla riduzione del fabbisogno energetico.
- Modalità eco!efficiency: Riduce il volume e l’inquinamento acustico.
- Modalità eco!efficiency: Prolunga la durata della batteria.
- Design ergonomico, compatto e facile da usare: Trasporto ergonomico: Può essere indossato vicino al corpo.
- Design ergonomico, compatto e facile da usare: Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
- Design ergonomico, compatto e facile da usare: Salvaspazio e intelligente: Conservazione rapida e semplice.
- Colore: antracite
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A): Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore.
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A): Riduzione dell’inquinamento acustico anche di notte.
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A): Riduce i rischi come lo stress o i danni all’udito.
- Peso ridotto: Facile da trasportare, anche con una sola mano.
- Peso ridotto: Facile da trasportare su scale e gradini.
- Contenitore integrato per gli accessori: La testa del dispositivo offre spazio per la bocchetta per interstizi e la bocchetta per tappezzeria.
- Contenitore integrato per gli accessori: Gli accessori sono riposti in modo da risparmiare spazio e sono sempre a portata di mano.
- Contenitore integrato per gli accessori: Trasporto sicuro e comodo dell’apparecchio e degli accessori.
- Corrente di carica: 6A
- Autonomia per carica della batteria: Modalità eco!efficiency: max. 62 (7,5 Ah) / Modalità Power: max. 30 (7,5 Ah) / Modalità eco!efficiency: max. 51 (6,0 Ah) / Modalità Power: max. 24 (6,0 Ah) min.
- Potenza per carica della batteria: circa 150 (7,5 Ah) m²
- Volume d’aria: 40 l/s
- Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato: Produzione: Riduzione dell’uso di materie prime e di energia.
- Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato: Minori emissioni di CO? grazie alla produzione con materiale riciclato.
- Potenza nominale: 500W
- Collegamento alla rete elettrica Caricabatterie: 100 240 / 50 60 V / Hz
- Cestello del filtro principale permanente: Durevole, robusto e sostenibile.
- Cestello del filtro principale permanente: Realizzato in pile rinforzato.
- Cestello del filtro principale permanente: Lavabile a mano a 30 °C e riutilizzabile.
- Livello di pressione sonora: 57 dB(A)
- Ampia gamma di accessori: Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per interstizi e bocchetta per tappezzeria.
- Ampia gamma di accessori: Cestello e sacchetto filtrante di alta qualità in pile.
- Ampia gamma di accessori: Tubo di aspirazione telescopico in alluminio leggero e regolabile in altezza.
- Vuoto: 223 / 22 mbar / kPa
- Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Compatibile con: tutte le batterie ricaricabili Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
- Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Pratica indicazione dell’autonomia residua direttamente sulla batteria.
- Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.: Sostituzione rapida e semplice della potente batteria.
Vantaggi:
- Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
- Modalità eco!efficiency
- Design ergonomico, compatto e facile da usare
- Rumore di funzionamento ridotto a soli 57 dB(A)
- Peso ridotto
- Piena flessibilità all’interno della piattaforma Kärcher 36 volt.
- Concetto operativo facile da usare
- Ampia gamma di accessori
- Cestello del filtro principale permanente
- Contenitore integrato per gli accessori
Uso:
- 2 grandi pulsanti: Interruttore on/off e modalità eco!efficiency.
- Funzionamento facile e veloce con il piede o con la mano.
- Pratica posizione di parcheggio per una conservazione ordinata.
- Ideale per l’utilizzo nei settori alberghiero, della ristorazione, della vendita al dettaglio e della pulizia commerciale.
- Pavimenti duri
- Pavimenti in moquette
Fornitura:
Cestello filtrante permanente in pile