Aspiratore a secco T 15/1 Adv HEPA

Codice art.: 1.355-307.0
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
Codice articolo 1.355-307.0
EAN / GTIN 4066529118318
Codice del produttore 1.355-307.0
Numero-L L00950 248122
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L’aspirapolvere a secco T 15/1 Adv HEPA si distingue per la sua potenza di aspirazione di prima classe, il funzionamento ultra-silenzioso, la robustezza, l’impressionante rapporto qualità-prezzo e la gamma completa di accessori. Il filtro HEPA 14 garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza nelle aree sensibili dal punto di vista igienico. La sua robustezza è evidente nel telaio, nell’alloggiamento, nel paraurti e nelle grandi giranti. La produzione con il 45% di materiale riciclato* consente di risparmiare risorse fin dall’inizio. Il 15/1 Adv HEPA è ultra-silenzioso, con un’elevata potenza di aspirazione di soli 52 dB(A), ideale per le pulizie diurne e per i luoghi sensibili al rumore. È compatto, inclinabile e maneggevole e ha un volume del contenitore di 15 litri. La maniglia di trasporto ripiegabile consente di trasportare l’aspirapolvere in modo ergonomico e vicino al corpo. La bocchetta per gli interstizi e la bocchetta per gli imbottiti sono in dotazione e possono essere riposte sull’aspirapolvere in modo da essere sempre a portata di mano. Il T 15/1 Adv HEPA è dotato di una gamma particolarmente completa di accessori: Tubo di aspirazione, gomito antistatico, tubo di aspirazione telescopico in alluminio leggero e regolabile in altezza, bocchetta per pavimenti reversibile, bocchetta per parquet, bocchetta per interstizi, bocchetta per imbottiti e filtro HEPA 14.
* Tutte le parti in plastica, tranne gli accessori.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 440 x 250 x 410 mm
  • Capacità del contenitore: 15 l
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare: Trasporto ergonomico: Può essere indossato vicino al corpo.
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare: Curvatura ergonomica e comoda maniglia per il trasporto.
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare: Salvaspazio e intelligente: Conservazione rapida e semplice.
  • Peso ridotto: Facile da trasportare, anche con una sola mano.
  • Peso ridotto: Facile da trasportare su scale e gradini.
  • Filtro HEPA 14 altamente efficace: Per i più elevati standard di sicurezza in ambienti sensibili all’igiene.
  • Filtro HEPA 14 altamente efficace: Alta efficienza di filtrazione e separazione: 99,995 %.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Bocchetta per interstizi e bocchetta per tappezzeria: Riposti nella testa dell’apparecchio.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Conservazione salvaspazio, sempre a portata di mano.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Trasporto sicuro e comodo dell’apparecchio e degli accessori.
  • Lunghezza del cavo: 12 m
  • Volume d’aria: 38 l/s
  • Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato: Produzione: Riduzione dell’uso di materie prime e di energia.
  • Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato: L’uso di materiale riciclato riduce le emissioni di CO?
  • Potenza nominale: 585W
  • Livello di pressione acustica: 52 64 dB(A)
  • Cavo di alimentazione a innesto: Sostituzione del cavo di alimentazione semplice e rapida, anche senza conoscenze preliminari.
  • Cavo di alimentazione a innesto: Il processo di pulizia può essere continuato senza interruzioni.
  • Cavo di alimentazione a innesto: Si risparmiano inutili ed elevati costi di assistenza.
  • Cavo di alimentazione a innesto: Standard
  • Tipo di alimentazione: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Ultra-silenzioso: Funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A): Perfetto per la pulizia diurna.
  • Ultra-silenzioso: Funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A): Riduzione dell’inquinamento acustico anche di notte.
  • Ultra-silenzioso: Funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A): Riduce i rischi come lo stress o i danni all’udito.
  • Ampia gamma di accessori: Bocchetta per pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per interstizi e bocchetta per tappezzeria.
  • Ampia gamma di accessori: Cestello e sacchetto filtrante di alta qualità in pile.
  • Ampia gamma di accessori: Tubo di aspirazione telescopico in alluminio leggero e regolabile in altezza.
  • Vuoto: 185 / 18 mbar / kPa

Vantaggi:

  • Sostenibile e robusto: 45% di contenuto riciclato
  • Filtro HEPA 14 altamente efficace
  • Ultra-silenzioso: Funzionamento praticamente silenzioso a soli 52 dB(A)
  • Design ergonomico, compatto e facile da usare
  • Cavo di alimentazione a innesto
  • Avvolgicavo manuale
  • Peso ridotto
  • Concetto operativo facile da usare
  • Ampia gamma di accessori
  • Contenitore integrato per gli accessori

Uso:

  • Grande pulsante per l’accensione e lo spegnimento.
  • Funzionamento facile e veloce con il piede o con la mano.
  • Pratica posizione di parcheggio per una conservazione ordinata.
  • Ideale per l’utilizzo nei settori alberghiero, della ristorazione, della vendita al dettaglio e della pulizia commerciale.
  • Pavimenti duri
  • Pavimenti in moquette
  • Pulizia diurna

Fornitura:

Cestello filtrante permanente in pile