FM EXPERTPRO 100/W TP

Codice art.: 1.321-010.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.321-010.0
EAN / GTIN 4054278818535
Codice del produttore 1.321-010.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il carrello di pulizia FM ExpertPro 100/ W TP di alta qualità e di dimensioni maggiori impressiona per la sua struttura chiusa con una piastra di base grande. Ciò offre spazio per componenti importanti per una pulizia economica, come il metodo a secchio con pressa universale (1 secchio ciascuno per Fresh e acque nere). Senza una benna, la piastra può essere ripiegata per risparmiare spazio. Il modulo integrato per lo smaltimento dei rifiuti accetta sacchetti di diverse dimensioni e può essere aperto con il pedale. Gli utensili per la pulizia possono essere conservati in 4 secchi da 6 litri e separati da un'area. Un cassetto da 16 litri bloccabile singolarmente e estraibile offre uno spazio di stoccaggio più ampio. I connettori FlexoLink in dotazione consentono l'integrazione efficiente di apparecchiature aggiuntive e possono essere collegati in modo variabile all'esterno del FlexoMate. FlexoLink XL viene utilizzato per applicare un segnale o WVP 10 Adv. I freni forti sulle 2 ruote garantiscono sempre una stabilità, anche su superfici in pendenza. FlexoGrip ergonomicamente regolabile riduce le sollecitazioni su braccia e spalle. Gli sportelli con apertura a pressione possono essere regolati per gli utenti con la mano destra e la mano sinistra.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1831 x 650 x 1062 mm
  • dimensioni, confezione: 1134 x 584 x 623 mm
  • peso senza accessori: 46 kg
  • Programma: STANDARD
  • Unità per
    imballaggio: 1 pezzi
  • Peso della confezione: 51,6 kg

Contenuto:

Smaltimento dei rifiuti

Download & documenti

Prodotti correlati