FM ExpertPro 100/ P..

Codice art.: 1.321-009.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.321-009.0
EAN / GTIN 4054278818528
Codice del produttore 1.321-009.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il carrello di pulizia grande FM ExpertPro 100/ P è ideale per la pulizia di aree sensibili all'igiene e per l'applicazione del metodo di precondizionamento grazie alla struttura chiusa e alla piastra di base estesa. Il modulo di smaltimento integrato può essere dotato di sacchetti per rifiuti di diverse dimensioni e aperti con il pedale. Le attrezzature aggiuntive possono essere conservate in secchi da 4 6 litri e ordinate in base all'area. Il carrello è dotato anche di 2 cassetti aggiuntivi, ciascuno con capacità di 16 e 32 litri, per un maggiore spazio di stoccaggio. Possono essere fissati singolarmente e sono adatti per il trasporto pratico di utensili e macchine per la pulizia, come gli ioni di litio EB 30/1 BP, possono essere facilmente fissati all'esterno di FlexoMate utilizzando i connettori FlexoLink in dotazione. FlexoLink XL viene utilizzato per applicare un segnale di avvertimento o WVP 10 Adv. Porte e pareti laterali possono essere personalizzate con adesivi. Due freni fissano anche il carrello su terreni in pendenza. Il FlexoGrip, dal design ergonomico, riduce lo sforzo su braccia e spalle durante la spinta. Gli sportelli con apertura a pressione possono essere regolati singolarmente per gli utenti destrorsi e mancini.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1564 x 563 x 1229 mm
  • dimensioni, confezione: 1134 x 584 x 623 mm
  • peso senza accessori: 42 kg
  • Programma: ADVANCED
  • Unità per
    imballaggio: 1 pezzi
  • Peso della confezione: 48,8 kg

Contenuto:

Smaltimento dei rifiuti

Download & documenti

Prodotti correlati