Descrizione:
Il carrello di pulizia grande FM ExpertPro 100/ W con sistema a doppio secchio e pressa universale è ideale per una pulizia economica. Il modulo di smaltimento facilmente accessibile è regolabile in altezza e può contenere sacchetti per rifiuti di diverse dimensioni. La piastra di supporto per sacchetti per rifiuti può essere facilmente rimossa e il supporto per sacchetti per rifiuti ripiegato per risparmiare spazio nel vano portaoggetti. Con l'aiuto di 4 generosi secchi da 6 litri, è possibile conservare e ordinare separatamente attrezzature aggiuntive in base alle aree con codice colore. Un cassetto estraibile aggiuntivo da 16 litri può essere fissato singolarmente ed è adatto per il trasporto di utensili per la pulizia. I collegamenti toolflex in dotazione consentono l'integrazione compatta di sistemi di pulizia, pinze e altre apparecchiature. Un gancio viene utilizzato per attaccare un segnale di avvertimento o il WVP 10 Adv. TOOLFLEX e ganci possono essere fissati in modo variabile all'esterno di FlexoMate. I freni forti su 2 ruote consentono di parcheggiare il carrello anche su terreni in pendenza. Porte e pareti laterali possono essere personalizzate con adesivi e sportelli a pressione regolabili specificamente per utenti destri e mancini.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1518 x 650 x 1021 mm
- dimensioni, confezione: 1134 x 584 x 513 mm
- peso senza accessori: 35 kg
- Programma: STANDARD
- Unità per
imballaggio: 1 pezzi - Peso della confezione: 41,2 kg
Contenuto:
Smaltimento dei rifiuti