FM Expert 100/ M

Codice art.: 1.321-006.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.321-006.0
EAN / GTIN 4054278817996
Codice del produttore 1.321-006.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

FM Expert 100/ M impressiona per il suo design aperto e ampio. Offre la possibilità di pulire a umido e a secco sia manualmente utilizzando il metodo di precondizionamento che meccanicamente utilizzando le macchine appropriate. Il carrello ha abbastanza spazio per integrare in modo semplice e comodo BR 30/1 BP o T 9/1 BP. Il modulo di smaltimento può essere regolato in altezza e può contenere sacchetti di rifiuti di diverse dimensioni. Gli utensili per la pulizia possono essere conservati in sicurezza in 4 pratici secchi da 6 litri e troncare può essere conservato in aree specifiche l'una dell'altra. Un cassetto da 16 litri bloccabile singolarmente ed estendibile è adatto per il trasporto di altre apparecchiature. I connettori FlexoLink in dotazione consentono un'efficiente integrazione di sistemi di pulizia, pinze e utensili utili. Possono essere fissati in modo variabile all'esterno del FlexoMate. Il gancio viene utilizzato per appendere un cartello di avvertimento o il WVP 10 Adv.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1780 x 563 x 1020 mm
  • dimensioni, confezione: 1134 x 584 x 438 mm
  • peso senza accessori: 25 kg
  • Programma: ADVANCED
  • Unità per
    imballaggio: 1 pezzi
  • Peso della confezione: 30,4 kg

Contenuto:

Smaltimento dei rifiuti

Download & documenti

Prodotti correlati