FM Swift 50/ P..

Codice art.: 1.321-001.0
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
Codice articolo 1.321-001.0
EAN / GTIN 4054278804286
Codice del produttore 1.321-001.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il carrello per la pulizia compatto e aperto è particolarmente adatto per l'uso di mocio precondizionato nella pulizia manuale. Il modulo per lo smaltimento dei rifiuti è regolabile in altezza e può contenere sacchetti per rifiuti di diverse dimensioni. I due secchielli da 6 litri consentono di conservare e separare in modo sicuro gli utensili per la pulizia dall'area (blu per le aree non problematiche e rosso per le aree di pulizia con i più elevati requisiti igienici, come bagni e servizi igienici). I connettori FlexoLink in dotazione consentono un'integrazione compatta di sistemi di pulizia, pinze e altre apparecchiature. Un gancio viene utilizzato per attaccare un segnale di avvertimento o il WVP 10 Adv. TOOLFLEX e ganci possono essere fissati in modo variabile all'interno di FlexoMate.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1004 x 563 x 1198 mm
  • dimensioni, confezione: 796 x 584 x 371 mm
  • peso senza accessori: 14 kg
  • Programma: ADVANCED
  • Unità per
    imballaggio: 1 pezzi
  • Peso della confezione: 17 kg

Contenuto:

Smaltimento dei rifiuti

Download & documenti

Prodotti correlati