Macchina a disco singolo BDS 43/Orbital C Spray

Codice art.: 1.291-253.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.291-253.0
EAN / GTIN 4054278700717
Codice del produttore 1.291-253.0
Numero-L L00950 225308
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con una larghezza di lavoro di 43 centimetri e un'ampia gamma di applicazioni, la nostra nuova macchina a disco singolo orbitale BDS 43 / Orbital C Spray è predestinata per la pulizia degli edifici. Il dispositivo combina movimenti orbitali e rotazionali per creare una vibrazione costante, aumentando al massimo l'efficienza di pulizia. A tale scopo, la macchina è appositamente attrezzata per la pulizia di tappeti con ugelli di irrorazione, che distribuiscono esattamente la quantità di soluzione detergente necessaria su grandi aree e, oltre a risultati di pulizia eccellenti, consentono anche brevi tempi di asciugatura. Effetto di accompagnamento del movimento orbitale: La macchina robusta è particolarmente silenziosa e stabile, il che garantisce un elevato grado di facilità d'uso e di lavoro senza fatica, sia durante lo scrubbing, la deverniciatura, la lucidatura o la cristallizzazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 430 x 520 x 1070 mm
  • Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
  • Larghezza di lavoro delle spazzole: 430 mm
  • Altezza di lavoro: 100 mm
  • Pressione di contatto spazzola: 38 – 55 kg
  • Velocità spazzola: 60 giri/min
  • peso (con accessori): 54,5 kg
  • Oscillazioni: 1500 o/min
  • Livello di pressione acustica: 59 dB(A)
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 V / Hz
  • Serbatoio acqua dolce: 12 l

Vantaggi:

Movimento roto-orbitale:
  • Eccellenti risultati di pulizia con una riduzione fino al 50% dei tempi di pulizia
Modalità leva retromarcia:
  • Elevata efficienza di pulizia anche in condizioni difficili
Ugelli di irrorazione integrati e regolabili:
  • Per un flusso d'acqua preciso e prestazioni elevate.
  • Ottimi risultati di pulizia e tempi di asciugatura brevi
  • Facilità di lavoro anche in spazi ristretti
  • Eccellenti risultati di pulizia su tutti i tipi di pavimenti
  • Aumenta la pressione della spazzola da 38 a 55 kg
testa inclinabile a 90°:
  • Consente di cambiare facilmente e rapidamente il pad.
  • Aumenta il comfort ed evita le imbottiture bagnate sui pavimenti
Motore potente:
  • Potente in un'ampia gamma di applicazioni
  • Costi di pulizia e formazione ridotti
  • versione molto robusto e durevole
Intuitivo e facile da usare:
  • Aiuta a evitare un funzionamento non corretto
  • Bassi costi di esercizio e di manutenzione
  • Pratico e facile da usare.
  • Ottimo equilibrio e funzionamento regolare
Caratteristica principale:
  • Potente e versatile
  • Robusto e affidabile
  • Facile modalità d’uso

Contenuto:

Alimentazione di rete

Fornitura:

Serbatoio da 12 l; piastra di comando

Download & documenti

Prodotti correlati