Macchina a disco singolo BDP 43/400 C..

Codice art.: 1.291-251.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.291-251.0
EAN / GTIN 4054278700199
Codice del produttore 1.291-251.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Perfetto per la pulizia e la lucidatura rapida e accurata di rivestimenti per pavimenti rigidi ed elastici: La nostra comoda e potente macchina a disco singolo BDP 43/400 C impressiona con un n . giri elevato di 400 giri/min e, allo stesso tempo, con un basso rumore di lavoro. Inoltre, il dispositivo ad alta velocità può essere utilizzato anche per l'incorporazione di prodotti per la cura dei pavimenti in legno. Per evitare potenziali turbolenze di polvere durante il lavoro, è disponibile su richiesta un'unità di aspirazione facile da installare con un anello. La piastra di comando è inclusa di serie nell'dotazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 620 x 430 x 1230 mm
  • Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
  • Pressione di contatto spazzola: 22 g/cm²
  • Velocità spazzola: 400 giri/min
  • peso (con accessori): 33,2 kg
  • Livello di pressione acustica: 55 dB(A)
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 V / Hz

Vantaggi:

Macchina monodisco ad alta velocità e ad alta velocità con 400 giri/min:
  • Elevata levigatezza con elevate prestazioni di superficie allo stesso tempo.
Presa ausiliaria:
  • Per il attacco di un'unità di estrazione che riduce la generazione di polvere.
Ruote grandi:
  • Facile da trasportare anche su lunghe distanze.
  • Comoda gestione delle scale.
Accessori completi:
  • Accessori su misura per l'applicazione, come spazzole in diversi durezza, piastre di azionamento, cuscinetti diversi, unità di aspirazione, ecc.
Caratteristiche principali:
  • Molto silenzioso
  • per lucidare and Cleaners
macchina a disco singolo ad alta velocità 400 giri/min:
  • Per risultati di lucidatura eccellenti.
  • Non è necessario utilizzare cavi aggiuntivi. Ciò significa un lavoro efficiente.
  • Può essere trasportato anche in posizione di parcheggio.
Molto silenzioso:
  • Può essere utilizzato anche in aree molto sensibili al rumore (ad esempio hotel, ospedale o ufficio).
Pianale molto basso:
  • Per la pulizia sotto mobili e radiatori.
  • Pulizia sistemica: Gli accessori giusti per ogni applicazione.
  • per lucidare e detergenti
  • Macchina ad alta velocità

Contenuto:

Serbatoio opzionale: 12; funzionamento di rete

Fornitura:

Piastra di comando

Download & documenti

Prodotti correlati