Descrizione:
	
	
                
                    
		La nostra robusta macchina a disco singolo BDS 43/150 C Classic è caratterizzata da un eccellente rapporto prezzo/prestazioni e da un'enorme versatilità per una pulizia accurata dei pavimenti. Con il suo potente motore da 1500 watt, è adatto per pavimenti duri ed elastici e rivestimenti tessili, nonché per levigare pavimenti in parquet usurati. La sua larghezza di lavoro di 430 millimetri è ideale per la maggior parte delle applicazioni di pulizia degli edifici, mentre il ingranaggio epicicloidale esente da manutenzione realizzato con pignoni in metallo durevoli garantisce una lunga durata e costi di usura e manutenzione notevolmente inferiori rispetto alla trasmissione a nastro. A proposito, una piastra di azionamento POD è già inclusa nel dotazione.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Dimensioni (L x B x a): 940 x 430 x 1105 mm
- Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
- Larghezza di lavoro delle spazzole: 430 mm
- Altezza di lavoro: 90 mm
- Pressione di contatto spazzola: 43 kg
- Velocità spazzola: 150 giri/min
- peso (con accessori): 44,2 kg
- Livello di pressione acustica: 66 dB(A)
- Tipo corrente: 220 – 240 / 50 V / Hz
Vantaggi:
	
	
                
                    
		Motore potente:- versione molto robusto e durevole.
- Potente in un'ampia gamma di applicazioni.
Robust ingranaggio epicicloidale:- Realizzati con robusti pignoni in metallo. Minori costi di usura e manutenzione rispetto a una trasmissione a cinghia.
- coppia più elevato rispetto alle trasmissioni a cinghia tradizionali.
Funzionamento semplice:- Pratico e facile da usare.
Presa ausiliaria:- Per il attacco di un'unità di estrazione che riduce la generazione di polvere.
- Bassi costi di esercizio e di manutenzione.
- Silenziosa, durevole e esente da manutenzione.
- Ottimo equilibrio e funzionamento regolare.
- Aumenta le prestazioni di pulizia.
 
                
                
            
                
	
		Contenuto:
	
	
                
                    
		Funzionamento di rete; serbatoio opzionale: 10
                
                
            
                
	
		Fornitura:
	
	
                
                    
		Piastra di comando