Lucidatrice BDP 50/1500 C..

Codice art.: 1.291-141.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.291-141.0
EAN / GTIN 4039784471085
Codice del produttore 1.291-141.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La brunitrice BDP 50/1500 C impressiona per il suo dimensioni compatto e la facilità di manovra grazie alla ruota di sfiato centrale. Con un n . giri di 1500 giri/min, il dispositivo offre risultati di lucidatura brillanti. I comandi semplici garantiscono una gestione intuitiva. Il grembiule perimetrale impedisce la turbolenza della polvere. La polvere viene raccolta mediante aspirazione passiva in un sacchetto filtrante in tessuto riutilizzabile di circa 1 litro. La macchina è in folle e consente una marcia rettilinea costante, per la massima produttività. L'impugnatura regolabile garantisce un comodo altezza di lavoro e può essere ripiegata per risparmiare spazio. La leva a grilletto impedisce l'avviamento involontario della macchina e arresta la macchina non appena la leva viene rilasciata. La piastra di comando del quadro flottante si regola automaticamente al suolo. È dotato di scarico a molla e garantisce una pressione di contatto ottimale. Il kit di accessori per la pulizia a spruzzo opzionale garantisce che i detergenti vengano spruzzati solo dove sono necessari.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1215 x 580 x 1115 mm
  • Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
  • Pressione di contatto spazzola: 4 g/cm²
  • Velocità spazzola: 1.500 giri/min
  • peso (con accessori): 35,4 kg
  • Livello di pressione acustica: 56 – 61 dB(A)
  • Tipo corrente: 230 / 50 V / Hz

Vantaggi:

aspirazione polvere integrato:
  • Il grembiule garantisce che la polvere di lucidatura rimanga sotto la macchina. Questo viene raccolto mediante estrazione passiva nel contenitore della polvere e riduce quindi il carico di polvere durante la lucidatura
Pressione di contatto automatica:
  • La piastra di comando è caricata a molla. La pressione di contatto viene regolata automaticamente per garantire un risultato di lucidatura uniforme
  • La polvere raccolta può essere facilmente svuotata – sacchetti filtranti può essere riutilizzato
Telaio integrato:
  • Traccia stabile - nessun ″strappo″″ a destra o a sinistra - facile maneggevolezza.″″″
  • L'imbottitura poggia sull'intera superficie e segue i dossi del pavimento
Compatta:
  • Il compatto BDP 50/1500 C è eccezionalmente manovrabile
Elevata velocità di lucidatura:
  • 1500 1/min per garantire rapidamente un buon risultato di lucidatura
Caratteristica principale:
  • lavorare senza polvere grazie al aspirazione polvere integrato
  • Con ruota di guida centrale – lucidare fino al bordo
  • Rete elettrica per un lavoro ininterrotto
Alimentazione di rete:
  • Intervalli di lavoro lunghi/continui -
Piastra di comando pastiglie con blocco centrale:
  • Fissaggio sicuro e centrale dell'imbottitura
Ruota di guida centrale:
  • Per lavorare vicino al bordo, anche in avanti
Motore con azionamento a cinghia:
  • Molto silenzioso.

Contenuto:

Funzionamento di rete; aspirazione polvere

Fornitura:

Piastra di comando

Download & documenti

Prodotti correlati