Pulitrice ad alta pressione HD 13/18-4 SXA Plus

Codice art.: 1.286-957.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.286-957.0
EAN / GTIN 4054278904320
Codice del produttore 1.286-957.0
Numero-L L00950 235643
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulitrice ad alta pressione per acqua fredda HD 13/18-4 SXA Plus è progettata per soddisfare le esigenze più esigenti in termini di qualità ed ergonomia. La pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced riduce la forza di tenuta a zero. La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati sul regolatori del servocomando tra la lancia e la pistola. Ciò significa che la riduzione della pressione può essere utilizzata per reagire alle superfici sensibili, senza cambiare gli ugelli o regolarli sul dispositivo. L'ugello del rotore Vibrasoft attenua la rumorosità e le vibrazioni. I sistemi di assistenza e gli indicatori di stato a LED forniscono l'orientamento. Questo dispositivo di classe superiore impressiona per la sua eccellente lavorazione e i materiali migliori. Il modello Kern è dotato di una robusta pompa a disco oscillante con pistone in acciaio inox e testata in ottone. Il motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria è resistente e potente. I supporti per telaio alluminio integrati formano un telaio leggero, adatto per il caricamento con gru. Il design verticale con unità pompe motore verticale garantisce un design compatto e mobilità. Inoltre, è installato un tubo Ultra Guard HD con rivestimento in Teflon® e un sacco di accessori, nonché un avvolgitubo automatico per arrotolare e srotolare fino a 45°, anche sotto pressione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 607 x 518 x 1063 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 8,8kW
  • pressione di lavoro: 50 – 180 bar.
  • Dimensioni ugello: 075
  • portata: 700 – 1300 l/h
  • peso (con accessori): 81,9 kg
  • peso con confezione: 91 kg
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Ingresso acqua: 1?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Accessori completi con EASY!Lock:
  • La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati sul regolatori del servocomando tra la lancia e la pistola
avvolgitubo automatico:
  • Arrotolamento e srotolamento automatico fino a un angolo di 45°, anche sotto pressione
Un concetto di servizio sofisticato consente una rapida implementazione direttamente in loco:
  • Pratico indicatore di livello dell'olio e canale di scarico dell'olio integrati nel telaio
  • Tubo in HD ultra Guard liscio e resistente ai graffi con rivestimento in Teflon®
  • Concetto di componente modulare costituito da pompa, motore e quadro di comando
Ampie opzioni di conservazione degli accessori direttamente sul dispositivo:
  • Ganci regolabili, ad esempio 2. Supporto lancia o per cavi elettrici
Tagliatubi ergonomico Vibrasoft:
  • Consente di risparmiare energia e lavorare più a lungo con l'ugello del rotore
  • EASY!Force Advanced per lavorare senza fatica senza forze di tenuta
Design verticale compatto grazie alla struttura verticale con motore e gruppo pompa installati verticalmente:
  • La massima stabilità garantisce un supporto sicuro del dispositivo
Caratteristica principale:
  • Automatic avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 20 m
Sistemi di assistenza e display di stato a LED:
  • Spegnimento automatico in caso di sovratensione o sottotensione
Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria, robusto pompa con pistone in acciaio inox e testata in ottone:
  • Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
  • Ingombro ridotto e dimensioni esterne salvaspazio
  • Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
  • Elettronica integrata per il monitoraggio dei dispositivi
  • Facile da manovrare e trasportare
  • Arresto in caso di perdite o guasti di fase
  • Riduce il volume e i livelli di rumore.
  • Riduce le vibrazioni fino al 30%
  • Stoccaggio del tubo flessibile ad alta pressione
  • Tempi di configurazione ridotti fino al 50%
  • Prestazioni elevate ed elevata efficienza
  • lancia rotante in acciaio inox da 1050 mm
  • Eccellente effetto fluttuante
  • Indicatore di stato di funzionamento a LED
  • Testa della pompa girevole
  • Tasca di canguro.

Contenuto:

Limitatore di pressione; ingresso dell'acqua in ottone; filtro sottile dell'acqua integrato; motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; elettronica di protezione del motore con display a LED; pompa assiale a 3 pistoni: Con pistone in acciaio inox; vetro spia di livello dell'olio

Fornitura:

Pistola a spruzzo portatile EASY!FORCE ADVANCED; pistola a spruzzo portatile con inserto a presa morbida; ugello a spruzzo da 1050 mm; pistola antisporco; ugello a spruzzo ad alta pressione; HD Hose 20 / ultima / DN 8, 315 bar; ugello di potenza; servocomando

Download & documenti

Prodotti correlati